7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付) 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コンテナを傾斜させて積むことができ、コンテナの中身の確認や商品の取り出しが容易になります。また水平に積むことも可能です。 コンテナ以外にショッピングバスケットやドリンクなどのダンボール箱も積載できます。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)各段35 適合寸法(mm)(コンテナ)W560×D350~390×H265~330以下
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。 【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。 また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。 【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。
用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。 材質スチール(フレーム)/TPU(キャップ) 容量(L)208 寸法H(mm)920 寸法D(mm)520 寸法W(mm)895 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)50 自重(kg)13 折りたたみ寸法(mm)170 キャスタータイプ2輪ストッパー付
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷