絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

中部コーポレーション

中部コーポレーションのページです。中部コーポレーションは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在263件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社中部コーポレーション
所在地〒511-0943 三重県桑名市大字森忠463番地
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
グレーチング細目専用ハンドル 中部コーポレーショングレーチング細目専用ハンドル中部コーポレーション
1,398税込1,538
1本
当日出荷
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに幅(mm)150厚さ(mm)4.5高さ(mm)200奥行(mm)50仕上電気めっき持ち手寸法(mm)Φ13
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング中部コーポレーション(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
トキワ ペレット 中部コーポレーショントキワ ペレット中部コーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
横断溝・側溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用長さ(mm)995種類みぞぶた材質スチール
Yハンドル 中部コーポレーションYハンドル中部コーポレーション(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝ピッチ細目材質スチール
ベントキャップ 中部コーポレーションベントキャップ中部コーポレーション
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
ミニスライサーSS-250B・C用替刃 中部コーポレーションミニスライサーSS-250B・C用替刃中部コーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様SS-250B・C用材質刃物用SUS
FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4025中部コーポレーション
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)13
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋中部コーポレーション
6,898税込7,588
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
ゴミスクリーン「トメナイト」GS 中部コーポレーションゴミスクリーン「トメナイト」GS中部コーポレーション
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
U字溝に落とし込むことで枯れ枝、 落葉、 空き缶等のゴミを受け止めることができます。※JIS A 5372 U型側溝に準拠!溶融亜鉛ーアルミニウム マグネシウム合金めっき鋼板(」IS G 3323) (めっきの付洒量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることが出来るので建屋内の溝にも使えます。こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあリます。車両が通行する場所ではご使用にならないでください。
用途U事溝ゴミ受け板厚(mm)1.6加工表面:パンチングメタル
ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤 中部コーポレーションミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤中部コーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション特殊改良桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
特殊改良桝用グレーチングです。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ101.6中部コーポレーション
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
Φ101.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)5.2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×200設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)101.6(t:2.0)施錠方法なし
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング 中部コーポレーション横断溝・側溝用細目スチールグレーチング中部コーポレーション
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
横断溝・側溝用細目スチールグレーチングです。
用途横断溝・側溝用種類みぞぶたピッチ細目材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525中部コーポレーション(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
初雪 氷の旗 中部コーポレーション初雪 氷の旗中部コーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質旗:ポリエステルパイプ:PVC樹脂紐:綿寸法(縦×横)(mm)595×500TKG品番9-0957-1301TKG品番(2017)6-0846-2001
初雪 フレッシュジューサー 中部コーポレーション初雪 フレッシュジューサー中部コーポレーション(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等直径(Φmm)108質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500TKG品番7-0863-0201TKG品番(2017)6-0819-0201
グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手中部コーポレーション
59,980税込65,978
1台
13日以内出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込250)Φ76.3中部コーポレーション
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)5.5表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.0)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(埋込250)Φ48.6中部コーポレーション
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
Φ48.6埋込250mmタイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)2表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)48.6(t:1.5)施錠方法なし
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
野菜脱水機 中部コーポレーション野菜脱水機中部コーポレーション
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
ネギスライサー 中部コーポレーションネギスライサー中部コーポレーション
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426定格時間(分)25調節範囲(mm)(厚さ)1~5
床上掃除口 中部コーポレーション床上掃除口中部コーポレーション
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
床上掃除口 中部コーポレーション床上掃除口中部コーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型寸法t(mm)2.5
排水トラップ 中部コーポレーション排水トラップ中部コーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別床排水用、ワン型防水仕様防水層用
トキワ  鉄 やまが鍋 敷台付 黒塗り 中部コーポレーショントキワ 鉄 やまが鍋 敷台付 黒塗り中部コーポレーション
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
材質鉄・内面黒塗り
横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
トキワ 鉄すきやき鍋 ハンドル付 中部コーポレーショントキワ 鉄すきやき鍋 ハンドル付中部コーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FC150
トキワステーキ皿 アニマル 中部コーポレーショントキワステーキ皿 アニマル中部コーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質FC150質量(g)2000外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×200内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×18TKG品番9-1863-1301木台寸法(mm)360×200TKG品番(2017)6-1660-1301
バーチカルフードカッター 中部コーポレーションバーチカルフードカッター中部コーポレーション
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)30
新型キャベツスライサー 替刃 中部コーポレーション新型キャベツスライサー 替刃中部コーポレーション
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
ボルトボックス保護ゴムカバー 中部コーポレーションボルトボックス保護ゴムカバー中部コーポレーション
299税込329
1枚
翌々日出荷
適用機種:VG5BR(中部コーポレーション製品)
用途ボルトボックス保護仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):997×250×25●ベアリングバーピッチ(mm):12.5材質ゴム質量(kg/枚)14.8すきま(mm)9.5
スチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3 中部コーポレーションスチール製(鉄管製) ポールタイプ車止め(埋込400)Φ76.3中部コーポレーション
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
Φ76.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質鋼管(スチール)質量(kg)6.3表面処理焼付塗装ボルトアンカーボルト:M8×130設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)76.3(t:2.8)施錠方法なし
ステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5 中部コーポレーションステンレス製 ポールタイプ車止め(差込式)Φ60.5中部コーポレーション
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
Φ60.5差込式タイプのステンレス製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様差込式材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)3.7表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150設置寸法(高さ)(mm)850ポール径(Φmm)60.5(t:1.5)施錠方法なし
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 ケンボージンク処理中部コーポレーション
9,998税込10,998
1枚
41日以内出荷
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理ケンボージンク処理アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6