中部コーポレーション

中部コーポレーションのページです。中部コーポレーションは、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社中部コーポレーション
所在地〒511-0943 三重県桑名市大字森忠463番地
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yハンドル 中部コーポレーションYハンドル中部コーポレーション(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
公園・学校・駅広場・百貨店等の場所で、管理者だけが開閉できるよう考慮された専用ハンドルです。
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
FRPグレーチング FG4040 中部コーポレーションFRPグレーチング FG4040中部コーポレーション(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×40タイプ一般タイプマス目寸法(mm)3007×1007質量(kg/m2)20.2
FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525中部コーポレーション(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
トキワ ペレット 中部コーポレーショントキワ ペレット中部コーポレーション(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
初雪 フレッシュジューサー 中部コーポレーション初雪 フレッシュジューサー中部コーポレーション(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等直径(Φmm)108質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500TKG品番7-0863-0201TKG品番(2017)6-0819-0201
トキワステーキ皿 丸型 中部コーポレーショントキワステーキ皿 丸型中部コーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質FC150仕様電磁調理器対応
初雪 氷の旗 中部コーポレーション初雪 氷の旗中部コーポレーション(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質旗:ポリエステルパイプ:PVC樹脂紐:綿寸法(縦×横)(mm)595×500TKG品番9-0957-1301TKG品番(2017)6-0846-2001
バーチカルフードカッター 標準スライス刃 中部コーポレーションバーチカルフードカッター 標準スライス刃中部コーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質本体:POM樹脂刃物:SUS刃形標準スライス刃(3枚1組)TKG品番9-0677-0102TKG品番(2017)6-0599-0102
初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション初雪 アイスロボⅢ中部コーポレーション(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング 中部コーポレーション騒音防止用ボルト固定式スチールグレーチング中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から12日以内出荷
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。交通量の少ない道路にご使用ください。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。
用途横断溝用長さ(mm)995材質スチール
サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet中部コーポレーション(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7
トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無) 中部コーポレーショントキワ 鉄ジンギス鍋(穴無)中部コーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質FC150
グレーチング CU(並目) 中部コーポレーショングレーチング CU(並目)中部コーポレーション(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
7日以内出荷
用途グレーチングピッチ並目材質スチールピッチ(mm)ベアリングバー/30表面処理溶融亜鉛めっき