落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)995
タイプVギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55
寸法b(mm)995
荷重T-2
アングル寸法(mm)L-40×40×5
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)995
タイプVギザ
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)995
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)997
タイプVギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ細目
ピッチ(mm)100
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)
寸法b(mm)997
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)997
タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ細目
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)997
関連キーワード