8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターカット工業水溶性切削油剤
塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途NC・MC機用 タイプA3種1号ソリューション 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 希釈倍率10~30 pH9.2 密度1.04 外観青色透明液体 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ) タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途ミスト加工用 タイプ水性オイル(親水性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 pH9.1 外観褐色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スターカット工業金属加工用油剤
塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削・穴孔・バンドソー タイプA2種1号ソリューブル 容量(L)18 荷姿ペール缶 希釈倍率10~30 pH9.3 外観緑色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削 タイプA2種1号マイクロエマルジョン 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 希釈倍率10~20 pH9.3 外観緑色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】 タイプソリューブル 容量(L)18 荷姿ペール缶 希釈倍率10~30 pH9.2 外観緑色透明 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷