32ページ目:

2,699件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング25mm52mm1726205-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm1726205-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
4,428税込4,871
1個
予約販売
SKF インサートベアリングは、内径 25 mm、外径 52 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1870アズワン品番65-7947-01
ボールベアリング25mm52mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm52mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6309アズワン品番65-7925-49
ボールベアリング25mm47mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mmSKF(日本エスケイエフ)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 47 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6375アズワン品番65-7926-62
ボールベアリング240mm300mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング240mm300mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
SKF thrust Ball Bearing - 51148 M This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used, but has been designed to accommodate axial loads only, this thrust ball bearing must not be subjected to any radial loadsFeatures & Benefits Single
仕様●内径:240mm●外径:300mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:1040kN●動定格荷重:234kN●コード番号:207-6291アズワン品番65-7921-32
ボールベアリング20mm52mm6304 TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm52mm6304 TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8348アズワン品番65-7927-45
ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5435アズワン品番65-7892-55
ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm6204-2Z/VA201SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6474アズワン品番65-7935-18
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39
ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm 自動調心1204 ETN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 20 mm、外径 47 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1746アズワン品番65-7956-09
ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト3204 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト3204 ATN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0631アズワン品番65-7867-30
ボールベアリング20mm42mm 深溝W 6004-2RS1/W64 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mm 深溝W 6004-2RS1/W64SKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7235アズワン品番65-7851-85
ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 MSKF(日本エスケイエフ)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 310 mm OD - 6040 M This deep-groove ball bearing from SKF can support a combined radial and axial load at high speedsIts optimised to produce low friction torque, which reduces the operating temperature of the unit and cut
仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-6945アズワン品番65-7930-07
ボールベアリング190mm240mm 深溝61838 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング190mm240mm 深溝61838 MASKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0639アズワン品番65-7862-92
ボールベアリング190mm240mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング190mm240mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 240 mm OD - 61838 This thin-section, deep-groove ball bearing from SKF offers optimal precision and accuracy in applications with high rotational speedsIts lightweight and compact design helps to improve overall operationa
仕様●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:98kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:76.1kN●コード番号:207-7013アズワン品番65-7927-89
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0431アズワン品番65-7929-27
ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング19.05mm47.625mmRLS 6SKF(日本エスケイエフ)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0429アズワン品番65-7934-34
ボールベアリング180mm280mm 深溝16036 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm280mm 深溝16036SKF(日本エスケイエフ)
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 280 mm OD - 16036 When you need a ball bearing to effectively handle loads that are parallel and perpendicular to the shaft, choose this deep-groove option from SKFBecause its open-ended, it can handle high rotational spee
仕様●内径:180mm●外径:280mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:146kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:138kN●コード番号:209-1863アズワン品番65-7958-39
ボールベアリング180mm250mm 深溝61936 MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm250mm 深溝61936 MASKF(日本エスケイエフ)
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:119kN●コード番号:207-7067アズワン品番65-7934-15
ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 深溝W 6303-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:11.7kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0495アズワン品番65-7930-64
ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 17 mm と外径が 47 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1789アズワン品番65-7947-78
ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm アンギュラ・コンタクト7303 BEPSKF(日本エスケイエフ)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 17 mm、外輪軌道が 47 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8.3kN●ケージ材質:ガラス繊維強化ポリアミドPA66●動定格荷重:15.9kN●コード番号:207-5510アズワン品番65-7893-61
ボールベアリング17mm40mmQJ 203 N2MA/C2L SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mmQJ 203 N2MA/C2LSKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 17 mm、外側のリング軌道が 40 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0392アズワン品番65-7936-13
ボールベアリング17mm40mm6203-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mm6203-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098アズワン品番65-7936-46
ボールベアリング17mm40mm6203-2RSH/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm40mm6203-2RSH/C4SKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7112アズワン品番65-7934-62
ボールベアリング17mm39.7mm ラジアル6003-2RSHNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm39.7mm ラジアル6003-2RSHNRSKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●内径:17mm●外径:39.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7102アズワン品番65-7846-66
ボールベアリング17mm35mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm35mmSKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 35 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:35mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6364アズワン品番65-7931-75
ボールベアリング17mm35mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm35mmSKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
予約販売
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 35 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:35mm●レース幅:10mm●コード番号:207-6363アズワン品番65-7923-40
ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZPSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5506アズワン品番65-7892-82
ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm35mm6202-2Z/C3WTSKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
予約販売
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7109アズワン品番65-7921-87
ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm35mm6202-2RSLTN9/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●コード番号:207-7087アズワン品番65-7921-94
ボールベアリング150mm270mm6230/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング150mm270mm6230/C3SKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 270 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:270mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8208アズワン品番65-7932-45
ボールベアリング150mm225mm6030 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング150mm225mm6030SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:225mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6930アズワン品番65-7935-13
ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15.875mm39.688mmRLS 5-2ZSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 15 mm、外径 39 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15.875mm●外径:39.688mm●レース幅:11.112mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0428アズワン品番65-7933-87
ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MASKF(日本エスケイエフ)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
SKF Machined Brass Cage Angular Contact Ball Bearing - QJ 228 N2MA Did you know that angular contact ball bearings are a type of radial ball bearing that can accommodate combined axial loads and radial loads This comes in very handy for pumps, motors and
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:475kN●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:345kN●コード番号:208-0405アズワン品番65-7933-16
ボールベアリング140mm200mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm200mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF Thrust Ball Bearing, 140 mm ID, 200 mm OD - 51228 This thrust ball bearing from SKF is able to provide a high load-carrying capacity for axial thrust in one directionIts suitable for use where theres no radial load to accommodate and will prevent
仕様●内径:140mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:630kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:鋼●動定格荷重:208kN●コード番号:207-6308アズワン品番65-7935-35
ボールベアリング130mm230mm6226/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm6226/C3SKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8200アズワン品番65-7924-41
ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm 深溝6226/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
679,800税込747,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7137アズワン品番65-7853-27
ボールベアリング12mm37mm 自動調心1301 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm37mm 自動調心1301 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 12 mm で外径が 37 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:37mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1787アズワン品番65-7944-75
ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm36.7mm6201-2ZNRSKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 36.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:36.7mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7083アズワン品番65-7931-25
ボールベアリング12mm32mmW 6201-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm32mmW 6201-2ZSKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 12 mm、外径は 32 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:32mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0473アズワン品番65-7948-65