2,706件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シールSKF(日本エスケイエフ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
368税込405
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台オープンタイプ(開放型)SKF(日本エスケイエフ)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)スラスト球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質炭素クロム鋼
球面ころ軸受 23000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 23000番台SKF(日本エスケイエフ)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付SKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1台
22日以内出荷
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付 SKF(日本エスケイエフ)ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1台
22日以内出荷から39日以内出荷
SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。
用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
HD ホイールシールキット SKF(日本エスケイエフ)HD ホイールシールキットSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
ホイールシール & ベアリングキット SKF(日本エスケイエフ)ホイールシール & ベアリングキットSKF(日本エスケイエフ)
6,498税込7,148
1個
62日以内出荷
シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ)シャフトアライメントツール TKSASKF(日本エスケイエフ)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。トラスコ品番565-6908セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース分解能±0.1/10μm測定精度(%)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトスパナ TMFN SKF(日本エスケイエフ)インパクトスパナ TMFNSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。安全で使い勝手が良い。ナットに効果的に衝撃を与えます。特別広く設計されたインパクト面。
用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148
インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ)インダクションヒーター TIHSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMRSKF(日本エスケイエフ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
軸受組込み工具キット TMFT 36 SKF(日本エスケイエフ)軸受組込み工具キット TMFT 36SKF(日本エスケイエフ)
149,800税込164,780
1セット(1式)
当日出荷
内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。
用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。トラスコ品番566-1067セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース内容40点プレート寸法(mm)26-120RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ハンドポンプ SKF(日本エスケイエフ)油圧ハンドポンプSKF(日本エスケイエフ)
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
すべてのSKF油圧ポンプには、SKF取り付けフルードLHMF 300が充填され、予備として1リットルのフルードが付属します。 SKF油圧ポンプ SKF油圧ポンプ728619 E SKF 728619 Eは、ベアリングや部品の取り付けに適した2段式ポンプです。最大150 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 2550 cm3 2段階圧力ポンピング 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKFスーパーグリップボルト及び全サイズのSKF油圧ナットに使用できます。 SKF油圧ポンプ729124 SKF 729124は、SKF油圧ナットと組み合わせてベアリングや部品を取り付けられるように設計されています。最大100 MPaの圧力を発揮します。 特長と利点:オイルコンテナ容量: 250 cm3 圧力ゲージ付き、丈夫なケース付属 製品用途の情報 SKF油圧ナットと組み合わせて使用できます。スペースが限られ、クイック接続を使用できない場合に適しています。
仕様●使用可能なオイル容量:250cm3●ストロークあたりの変位 第1ステージ:0.5cm3●最高使用圧力:100 MPa●重さ:3.5kg●使用:手動●RoHS適合状況:適合●コード番号:124-8434アズワン品番68-4150-20
ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個 SKF(日本エスケイエフ)ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個SKF(日本エスケイエフ)
235,900税込259,490
1個
10日以内出荷
ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694アズワン品番68-4149-91
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
44日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
44日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
四点接触玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)四点接触玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
四点接触アンギュラ玉軸受は、両方向のアキシアル荷重を支持できる軌道面をもったラジアルタイプの単列アンギュラ玉軸受です。複列軸受よりアキシアル方向の占有スペースがかなり小さくなります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
密封型球面ころ軸受 軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)密封型球面ころ軸受 軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
22日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状球面ころ軸受
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきまSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷から120日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シールSKF(日本エスケイエフ)
999税込1,099
1個
44日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。非接触シールにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
299税込329
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 N型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 N型SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1個
30日以内出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型SKF(日本エスケイエフ)
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラーSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68