2,706件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け作動油 SKF(日本エスケイエフ)取付け作動油SKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1缶(1本)
当日出荷
油圧機器で使用するための取付け作動油と取外し作動油です。油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器での使用に適した取付け作動油・取外し作動油です。この製品は、ニトリルゴム、ペルブナン、革、クロム革、PTFEなどのシール材に非攻撃的である抗腐食剤を含んでいます。
用途油圧ポンプ、HMV ...E油圧ナット、オイルインジェクションツールなどのSKF油圧機器トラスコ品番564-1803容量(L)1使用温度範囲常温粘度116危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ストロボスコープTKRS SKF(日本エスケイエフ)ストロボスコープTKRSSKF(日本エスケイエフ)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル用キャップとタグ SKF(日本エスケイエフ)グリースニップル用キャップとタグSKF(日本エスケイエフ)
5,998税込6,598
1個(1式)
当日出荷から翌々日出荷
潤滑剤のニップルを汚染から保護し、識別を可能にします。グリースニップル用キャップとタグは、SKF潤滑プランナーソフトウェアと連動して、潤滑剤のニップルを外部汚染から保護すると同時に、適切な識別を可能にします。SKF潤滑プランナーで設備の構造を作成しておけば、ソフトウェアが自動的に場所コード、潤滑剤、重要度、必要な給脂量、頻度が記載されたラベルを作成します。
用途グリースニップルの識別に。付属品ステッカーシート2枚適合機種G1/4、G1/8、M6、M8、M10およびグリースニップルヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
強力バックプーラーTMBS 150E SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150ESKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個(1式)
当日出荷
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ)玉軸受用強制引抜きプーラーキットSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個(1式)
翌々日出荷
ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)SKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1本
欠品中
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。
用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受パルプ・抄紙機アスファルト振動スクリーン連続鋳造機最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受鉄鋼業のワークロール軸受フォークリフトのマストローラートラスコ品番564-4571使用温度範囲(℃)-20~+150容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGEV 2 (420 mlカートリッジ入り) SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEV 2 (420 mlカートリッジ入り)SKF(日本エスケイエフ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEV 2はリチウム-カルシウム石けんを使用した、鉱油ベースのグリースです。極めて高粘度のオイルを使用していることと二硫化モリブデンおよびグラファイトの含有量が高いことから、高荷重、低回転速度、重度の振動といった最も厳しい条件下でも卓越した保護を提供します。
用途回転ドラムのトラニオン軸受回転炉およびドライヤーのサポートおよびスラストローラーバケットホイールショベル旋回輪軸受高圧ローラー圧延機粉砕機転炉軸受トラスコ品番564-4543使用温度範囲(℃)-10~+120容量(kg)0.4ちょう度2容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
EasyPull油圧プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)EasyPull油圧プーラーTMMASKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
軸受内輪プーラーキット SKF(日本エスケイエフ)軸受内輪プーラーキットSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個(1式)
翌々日出荷
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1台(1本)
翌々日出荷
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1式(1本)
当日出荷
TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。
用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
軸受グリースLGEM 2 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEM 2SKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受ジョークラッシャー軌道敷設車マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器使用温度範囲(℃)-20~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
欠品中
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1-12ヶ月で設定トラスコ品番578-9675幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧内蔵電池保護等級IP 68取付ねじR 1/4給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)125RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)楕円フランジボールベアリング ユニット 2穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:145mm●幅:68.8mm●深さ:100mm●取り付け穴の数:2●コード番号:233-0657アズワン品番65-7861-22
球面軸受 90mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 90mm内径SKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:130mm●コード番号:217-6750アズワン品番65-7972-42
球面軸受 76.2mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 76.2mm内径SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:76.2mm●外径:120.65mm●コード番号:217-6802アズワン品番65-7952-60
球面軸受 50mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 50mm内径SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 35mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 35mm内径SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:62mm●コード番号:217-6773アズワン品番65-7884-75
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 25mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 25mm内径SKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
球面軸受 19.05mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 19.05mm内径SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:19.05mm●外径:31.75mm●コード番号:217-6791アズワン品番65-7886-44
球面軸受 17mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 17mm内径SKF(日本エスケイエフ)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:17mm●外径:30mm●コード番号:217-6695アズワン品番65-7965-32
球面軸受 16mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 16mm内径SKF(日本エスケイエフ)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:28mm●コード番号:217-6754アズワン品番65-7965-34
球面軸受 12mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 12mm内径SKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6681アズワン品番65-7951-70
球面軸受 120mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 120mm内径SKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:180mm●コード番号:217-6684アズワン品番65-7906-53
球面軸受 100mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 100mm内径SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メスSKF(日本エスケイエフ)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:415000N●全体長さ:125.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4637アズワン品番65-7874-25
ロッド端 M10オス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ)ロッド端 M10オス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard オスSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:10.8kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:サLKAC です●コード番号:232-2775アズワン品番65-7890-92
ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mmSKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2144アズワン品番65-7944-59
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2259アズワン品番65-7946-56
ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mmSKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2010アズワン品番65-7943-60
ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:64mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8535アズワン品番65-7933-51
ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅64mmSKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:64mm●コード番号:209-2091アズワン品番65-7948-49
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1462アズワン品番65-7950-06
ローラーベアリング 内径90mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径90mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:90mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0134アズワン品番65-7957-76
ローラーベアリング 内径85mm レース幅63.67mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅63.67mmSKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:63.67mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0073アズワン品番65-7926-55
ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径85mm レース幅60mmSKF(日本エスケイエフ)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 20 mm、外径 32 mm、幅 16 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:60mm●コード番号:207-8659アズワン品番65-7926-32