9ページ目:

2,699件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング7mm17mm619/7-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング7mm17mm619/7-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 7 mm、外径 17 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:7mm●外径:17mm●レース幅:5mm●コード番号:207-7031アズワン品番65-7924-69
ボールベアリング75mm95mm61815/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm95mm61815/C3SKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 95 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:95mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6985アズワン品番65-7936-38
ボールベアリング75mm190mm6415/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm190mm6415/C4SKF(日本エスケイエフ)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:75mm●外径:190mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5419アズワン品番65-7893-15
ボールベアリング75mm160mm7315 BECBY SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm7315 BECBYSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側のボアが 75 mm で、外側のリング軌道はベアリング軸の方向に相対的に配置されています。 160 mm の軌道があります。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5549アズワン品番65-7931-96
ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315 K/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm160mm 自動調心1315 K/C3SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7064アズワン品番65-7864-95
ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm6215-2Z/C4SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:25mm●コード番号:207-6673アズワン品番65-7932-17
ボールベアリング75mm130mm 自動調心1215 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm 自動調心1215SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径 75 mm と外径 130 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9969アズワン品番65-7927-11
ボールベアリング75mm115mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm115mmSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6411アズワン品番65-7923-11
ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm7314 BEGAPSKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5544アズワン品番65-7893-62
ボールベアリング70mm150mm7314 BECBM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm7314 BECBMSKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 150 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5540アズワン品番65-7893-30
ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm6314-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8310アズワン品番65-7924-74
ボールベアリング70mm150mm2314/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm2314/C3SKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9829アズワン品番65-7930-43
ボールベアリング70mm150mm 深溝6314 MA/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm 深溝6314 MA/C3SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7157アズワン品番65-7853-02
ボールベアリング70mm150mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mmSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8372アズワン品番65-7929-08
ボールベアリング70mm125mm7214 BECBJ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm7214 BECBJSKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、70 mm の内径と 125 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5467アズワン品番65-7927-81
ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7132アズワン品番65-7852-82
ボールベアリング6mm19mm626-RSH SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm19mm626-RSHSKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8228アズワン品番65-7923-91
ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8227アズワン品番65-7925-70
ボールベアリング6mm15mm 深溝619/6-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm15mm 深溝619/6-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 15 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:1●静定格荷重:0.27kN●動定格荷重:0.884kN●コード番号:207-7029アズワン品番65-7924-16
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.35kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.88kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8234アズワン品番65-7921-49
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7139アズワン品番65-7850-81
ボールベアリング65mm160mm6413 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm160mm6413SKF(日本エスケイエフ)
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 65 mm、外径は 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:65mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5413アズワン品番65-7937-28
ボールベアリング65mm140mm7313 BEGAM SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm7313 BEGAMSKF(日本エスケイエフ)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5536アズワン品番65-7892-47
ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156アズワン品番65-7857-41
ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9SKF(日本エスケイエフ)
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1816アズワン品番65-7941-97
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm95mm7012 CDGA/P4ASKF(日本エスケイエフ)
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428アズワン品番65-7929-90
ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクトSKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9589アズワン品番65-7977-45
ボールベアリング60mm130mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mmSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368アズワン品番65-7925-42
ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WTSKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliabilityIt has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workingsThe seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting easeThis precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sidesA 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
予約販売
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7088アズワン品番65-7850-51
ボールベアリング5mm19mm 自動調心135 TN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング5mm19mm 自動調心135 TN9SKF(日本エスケイエフ)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 5 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1825アズワン品番65-7944-92
ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2ZSKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:13mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0463アズワン品番65-7931-08
ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2ZSKF(日本エスケイエフ)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 5 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8232アズワン品番65-7924-34
ボールベアリング55mm90mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm90mmSKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6397アズワン品番65-7929-23
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
ボールベアリング55mm120mm2311 K SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm2311 KSKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 ASKF(日本エスケイエフ)
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10