2,700件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    333,980税込367,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156アズワン品番65-7857-41
  • ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1816アズワン品番65-7941-97
  • ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
  • ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9589アズワン品番65-7977-45
  • ボールベアリング60mm130mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm130mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368アズワン品番65-7925-42
  • ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
  • ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7088アズワン品番65-7850-51
  • ボールベアリング5mm19mm 自動調心135 TN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング5mm19mm 自動調心135 TN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 5 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:5mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1825アズワン品番65-7944-92
  • ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:5mm●外径:13mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0463アズワン品番65-7931-08
  • ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 5 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8232アズワン品番65-7924-34
  • ボールベアリング55mm90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6397アズワン品番65-7929-23
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
  • ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
  • ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    172,980税込190,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
  • ボールベアリング55mm120mm2311 K SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm2311 K

    SKF(日本エスケイエフ)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
  • ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10
  • ボールベアリング55mm120mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm120mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8366アズワン品番65-7926-76
  • ボールベアリング55mm100mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング55mm100mm 自動調心

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1761アズワン品番65-7944-18
  • ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7086アズワン品番65-7867-14
  • ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533アズワン品番65-7977-98
  • ボールベアリング50mm80mm6010-Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm80mm6010-Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 80 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6466アズワン品番65-7932-52
  • ボールベアリング50mm116.6mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm116.6mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 116.6 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:116.6mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8359アズワン品番65-7922-05
  • ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト3310 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト3310 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:90kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9554アズワン品番65-7940-17
  • ボールベアリング50mm110mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング50mm110mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362アズワン品番65-7933-23
  • ボールベアリング4mm9mm628/4-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング4mm9mm628/4-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 4 mm、外径 9 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:4mm●外径:9mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8231アズワン品番65-7927-95
  • ボールベアリング4mm13mmW 624-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング4mm13mmW 624-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 4 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:4mm●外径:13mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1946アズワン品番65-7946-32
  • ボールベアリング45mm90mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm90mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6458アズワン品番65-7926-92
  • ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6528アズワン品番65-7923-31
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9880アズワン品番65-7921-12
  • ボールベアリング45mm85mm3209 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm3209 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,480税込36,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9879アズワン品番65-7929-43
  • ボールベアリング45mm75mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm75mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 75 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:75mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6392アズワン品番65-7935-37
  • ボールベアリング45mm73mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm73mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 73 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:73mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6297アズワン品番65-7931-99
  • ボールベアリング45mm120mm6409/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm120mm6409/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
  • ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm6309-Z/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:25mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8292アズワン品番65-7925-32
  • ボールベアリング45mm100mm2309 EM/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm2309 EM/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9810アズワン品番65-7930-27
  • ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9808アズワン品番65-7921-25
  • ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9550アズワン品番65-7983-99
  • ボールベアリング45mm100mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm100mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6271アズワン品番65-7933-62
  • ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト3308 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト3308 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 40 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:44kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:64kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9548アズワン品番65-7978-27