カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: SKF(日本エスケイエフ)のすべての商品
特価

ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:110mm●コード番号:213-2004アズワン品番65-7897-24
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 184 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:184mm●コード番号:213-2072アズワン品番65-7895-19
ピローブロックベアリング
SKF(日本エスケイエフ)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 31.75 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります仕様●内径:31.75mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:117mm●コード番号:213-1997アズワン品番65-7894-30
テークアップベアリング 50mm 149mm
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●外径:149mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:230-6110アズワン品番65-7916-13
カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径35mm
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径 15 mm、外径 35 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:35mm●静定格荷重:11400N●動定格荷重:11900N●内径:15mm●コード番号:208-0391アズワン品番65-7937-11
カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径19mm
SKF(日本エスケイエフ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:6mm●コード番号:208-0379アズワン品番65-7936-22
カムフォロア ヨーク ローラ直径62mm
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷SKF 25 mm カムフォロアボールベアリング、IE仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:62mm●ローラー長さ:20.6mm●静定格荷重:11800N●動定格荷重:18600N●内径:25mm●コード番号:195-9523アズワン品番65-7987-43
カムフォロア ニードルラジアル ローラ直径19mm
SKF(日本エスケイエフ)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:8000N●動定格荷重:5280N●内径:6mm●コード番号:208-0388アズワン品番65-7930-69
カムフォロア スタッド ローラ直径47mm
SKF(日本エスケイエフ)¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 47 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:47mm●静定格荷重:41500N●動定格荷重:19400N●内径:20mm●コード番号:208-0368アズワン品番65-7937-42
カムフォロア スタッド ローラ直径40mm
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 18 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:40mm●静定格荷重:1460N●動定格荷重:1050N●内径:18mm●コード番号:208-0358アズワン品番65-7929-77
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 3128仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2168アズワン品番65-7947-94
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3613アズワン品番65-7941-87
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 322仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3635アズワン品番65-7942-20
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
RUBBER SEATING RINGS FOR INSERT BEARINGS
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944アズワン品番65-7943-41
INDUSTRIAL SPECIALS
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3653アズワン品番65-7949-65
HOUSED BEARING UNIT
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3656アズワン品番65-7945-52
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476アズワン品番65-7901-28
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:216-4837アズワン品番65-7872-69
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2173アズワン品番65-7945-92
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:110 mm/145 mm x 19mm●内径:110mm●コード番号:209-3816アズワン品番65-7948-82
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:80mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1450アズワン品番65-7900-38
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:110mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1492アズワン品番65-7901-18
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:127 mm x 97mm●内径:127mm●コード番号:209-3760アズワン品番65-7945-53
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3905アズワン品番65-7941-91
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥327,980税込¥360,7781個7日以内出荷SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938アズワン品番65-7957-70
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:40mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1949アズワン品番65-7898-50
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:100mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1946アズワン品番65-7894-46