「かに」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質炭素クロム鋼
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+100
精度等級ISO 492 普通公差
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
仕様●ボア:134mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1957
全長(mm)279
外径(Φmm)279
アズワン品番65-7915-46
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●ボア:65mm●外径:152mm●長さ:152mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1945
アズワン品番65-7915-31
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●ボア:111mm●外径:167mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1956
アズワン品番65-7916-58
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
仕様●ボア:48mm●外径:48mm●長さ:18mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:11.9Nm●コード番号:231-2043
アズワン品番65-7916-67
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
仕様●ボア:28mm●外径:54mm●長さ:64mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2046
アズワン品番65-7917-89
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様●ボア:65mm●外径:96mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1947
アズワン品番65-7917-48
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954
アズワン品番65-7915-50
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●ボア:78mm●外径:80mm●長さ:178mm●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1949
アズワン品番65-7916-54
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●ボア:50mm●外径:85mm●長さ:116mm●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1933
アズワン品番65-7917-12
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●ボア:111mm●外径:115mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1955
アズワン品番65-7916-10
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:387-9994
アズワン品番67-2367-73
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●ボア:24mm●外径:54mm●長さ:54mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2045
アズワン品番65-7916-64
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●ボア:9.5mm●外径:15.9mm●長さ:20.6mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2036
アズワン品番65-7915-69
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
仕様●ボア:16mm●外径:16mm●長さ:10mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2037
アズワン品番65-7916-90
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様●ボア:27.5mm●外径:27.5mm●長さ:12mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:3.51Nm●コード番号:231-2039
アズワン品番65-7916-15
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様●ボア:2.36mm●外径:187mm●長さ:25mm●コード番号:231-1993
アズワン品番65-7915-44
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:79.5mm●コード番号:231-1970
アズワン品番65-7917-78
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6366
アズワン品番67-2367-90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
ベアリング番台6200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ