深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。
トラスコ品番566-0973
セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)
厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10
爪の届く長さ(mm)39455560
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28
六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。
付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケース
トラスコ品番566-0985
セット内容6点
厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応
爪の届く長さ(mm)135-170
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100
六角(mm)押しねじ:1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ
トラスコ品番578-9687
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-25~250
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン
色赤茶
使用温度範囲(℃)-30~+120
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。
用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。
トラスコ品番566-1067
セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース
内容40点
プレート寸法(mm)26-120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1式)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
SKF 深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。摩擦損失なしで汚れや異物から保護します 外側のリングに取り付けて、狭い隙間を形成します 内輪付き
仕様●内径:75●外径:130●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:25●エンドタイプ:オープン●コード番号:205-5003
アズワン品番65-7919-59
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼
精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531
アズワン品番65-7978-38
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753
適合機種吐出口M10×1のグリースガン
品名グリースメーター
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2144
アズワン品番65-7944-59
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:207-8597
アズワン品番65-7923-09
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:209-1971
アズワン品番65-7944-57
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2003
アズワン品番65-7942-97
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:207-8593
アズワン品番65-7932-38
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-1984
アズワン品番65-7954-13
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:610kN●コード番号:209-2064
アズワン品番65-7946-06
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8596
アズワン品番65-7923-08
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2044
アズワン品番65-7943-55
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:47mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1440
アズワン品番65-7950-90
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2126
アズワン品番65-7947-75
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●材質:スチール●静定格荷重:630kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:520kN●基準速度:3400rpm●速度を制限:3600rpm●疲労限度荷重:72kN●コード番号:209-2062
アズワン品番65-7954-40
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 160 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●コード番号:209-1955
アズワン品番65-7946-24
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2066
アズワン品番65-7945-36
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:31.75mm●長さ:122mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4177
アズワン品番65-7949-55
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2004
アズワン品番65-7946-07
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-2108
アズワン品番65-7942-28
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:35mm●コード番号:209-2124
アズワン品番65-7945-96
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2041
アズワン品番65-7944-79
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2038
アズワン品番65-7948-35
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:530kN●コード番号:210-1441
アズワン品番65-7900-49
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2125
アズワン品番65-7941-70
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●コード番号:209-2113
アズワン品番65-7955-22
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●コード番号:209-2068
アズワン品番65-7946-38
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ