カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • プロトブレンボ(123)
  • FYH(日本ピローブロック)(115)
  • NSK(日本精工)(93)
  • NTN(エヌティーエヌ)(89)
  • 旭精工(85)
  • DAYTONA(デイトナ)(54)
  • SMC(44)
  • AFAM(アファム)(43)
  • エスコ(42)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(42)
  • (35)
  • モートーン(34)
  • NACHI(不二越)(32)
  • エムアールエー(32)
  • 鹿島化学金属(UKB)(30)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(29)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • MIYOSHI(小西製作所)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ウケ78」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面軸受 30mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 30mm内径SKF(日本エスケイエフ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
ローラーベアリング 内径55mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0132アズワン品番65-7937-16
ローラーベアリング 内径40mm レース幅25.25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径40mm レース幅25.25mmSKF(日本エスケイエフ)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:236-2837アズワン品番65-7859-78
ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm78mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6312アズワン品番65-7921-50
ボールベアリング30mm62mmW 6206-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mmW 6206-2ZSKF(日本エスケイエフ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 30 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0479アズワン品番65-7936-78
ベアリングユニット 2穴 31.75mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 31.75mmSKF(日本エスケイエフ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355アズワン品番65-7954-78
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
SKF P2BC 設計ピロー(プランマ / ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた部品です。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、外径は 161 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ステンレススチール製です 円筒形の穴があります
仕様●内径:30mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:42.9mm●長さ:160.5mm●コード番号:213-1989アズワン品番65-7899-78
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) NJシリーズSKF(日本エスケイエフ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
ローラーベアリング 内径65mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径65mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:233-7202アズワン品番65-7846-96
ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径170mm レース幅41.06mmSKF(日本エスケイエフ)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 170 mm ID, 230 mm OD - 32934 This SKF bearing has tapered raceways and rollers specifically designed to handle radial and axial loads acting at the same timeIts raceways meet at a common point on the bearings axis to provide a true rolling action and very low levels of frictionThis reduces operational noise and allows the bearing to better maintain a pre-loadThe units crowned raceway profile ensures even load distribution along the contact surfaces to reduce stress peaks at the roller endsThis also lowers the units sensitivity to misalignment and shaft deflection. Optimised surface finish supports the formation of a hydrodynamic lubricant for lower frictional heat and flange wear Excellent consistency of roller profiles and sizes for optimal load distribution Reduced temperature peaks during running-in periods to lessen wear Separable, single-row bearing for easier mounting, dismounting and inspection Application Information Rolling mills Gearbox manufacturing Mining industry Hoisting and lifting equipmentSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you use this component in rigid bearing applications 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。Yes, this bearing is suitable for rigid bearing applicationsYou can achieve this setup by adjusting this bearing against a second tapered roller bearing and applying a pre-load.
仕様●内径:170mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:41.06mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:585kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:351kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:55kN●コード番号:208-0078アズワン品番65-7934-36
ボールベアリング80mm140mm 自動調心 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm 自動調心SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 80 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
ボールベアリング60mm78mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm78mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 60 mm、外径 78 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:78mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6977アズワン品番65-7925-22
ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm78mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343アズワン品番65-7923-10
フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mmSKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 145 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:40mm●長さ:145mm●幅:51.7mm●深さ:41.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4571アズワン品番65-7902-78
ピロー形ユニット SKF(日本エスケイエフ)ピロー形ユニットSKF(日本エスケイエフ)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:30mm●材質:スチール●センター高さ:39.3mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:78mm●コード番号:213-1983アズワン品番65-7895-08
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:60mm●センター高さ:78mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:225mm●コード番号:213-1945アズワン品番65-7899-70
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:150mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:510mm●コード番号:213-1925アズワン品番65-7897-78
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:95 mm x 73mm●内径:95mm●コード番号:209-2156アズワン品番65-7943-78
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング220mm270mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stabilityIts low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failureThe bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating functionA unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housingThis makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearingsDo I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end typeAdding appropriate lubrication will extend its lifetime.
仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
フランジ付きベアリングユニット 2穴 45mm SKF(日本エスケイエフ)フランジ付きベアリングユニット 2穴 45mmSKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
予約販売
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 178.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:45mm●長さ:178.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4605アズワン品番65-7901-77
球面軸受 160mm内径 SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 160mm内径SKF(日本エスケイエフ)
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:160mm●外径:230mm●コード番号:217-6693アズワン品番65-7886-78
ローラーベアリング 内径55mm レース幅3mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅3mmSKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と P
仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0139アズワン品番65-7924-95
ローラーベアリング 内径55mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径55mm レース幅16mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:55mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0113アズワン品番65-7933-58
ボールベアリング55mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm78mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 55 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6274アズワン品番65-7921-27
ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm47mm 自動調心1303 ETN9SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、ボア径が 17 mm と外径が 47 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1789アズワン品番65-7947-78
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
349税込384
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):26●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0078アズワン品番67-2366-63
ボールベアリング100mm180mm2220 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm180mm2220 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9778アズワン品番65-7921-78
ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mmSKF(日本エスケイエフ)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 78 mm、幅 25 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:75mm●外径:105mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:25mm●コード番号:209-2400アズワン品番65-7951-56
ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352アズワン品番65-7923-81
ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径50mm レース幅22mmSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャ
仕様●内径:50mm●外径:78mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0118アズワン品番65-7924-49
ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径30mm レース幅30mmSKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 90 mm、外径は 110 mm、幅は 25 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:48.2mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8766アズワン品番65-7866-78
ローラーベアリング 内径100mm レース幅37.78mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅37.78mmSKF(日本エスケイエフ)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:37.78mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0180アズワン品番65-7933-57
ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm78mm スラストSKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6333アズワン品番65-7935-67
ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mmSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら