「カニ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+200 精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
1個
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
229 税込252
21日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:134mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1957 全長(mm)279 外径(Φmm)279 アズワン品番65-7915-46
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:65mm●外径:152mm●長さ:152mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1945 アズワン品番65-7915-31
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:111mm●外径:167mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1956 アズワン品番65-7916-58
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:48mm●外径:48mm●長さ:18mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:11.9Nm●コード番号:231-2043 アズワン品番65-7916-67
1個
319 税込351
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:387-9994 アズワン品番67-2367-73
1個
349 税込384
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:28mm●外径:54mm●長さ:64mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2046 アズワン品番65-7917-89
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:65mm●外径:96mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1947 アズワン品番65-7917-48
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954 アズワン品番65-7915-50
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:78mm●外径:80mm●長さ:178mm●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1949 アズワン品番65-7916-54
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:50mm●外径:85mm●長さ:116mm●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1933 アズワン品番65-7917-12
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ギアカップリング
仕様●ボア:111mm●外径:115mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1955 アズワン品番65-7916-10
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸
仕様●内輪径(mm):25●外輪径(mm):37●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6366 アズワン品番67-2367-90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:24mm●外径:54mm●長さ:54mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2045 アズワン品番65-7916-64
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:9.5mm●外径:15.9mm●長さ:20.6mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2036 アズワン品番65-7915-69
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:16mm●外径:16mm●長さ:10mm●固定タイプ:ジョー●コード番号:231-2037 アズワン品番65-7916-90
1個
229 税込252
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ ジョーカップリング
仕様●ボア:27.5mm●外径:27.5mm●長さ:12mm●固定タイプ:ジョー●定格トルク:3.51Nm●コード番号:231-2039 アズワン品番65-7916-15
1個
269 税込296
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリング
仕様●ボア:2.36mm●外径:187mm●長さ:25mm●コード番号:231-1993 アズワン品番65-7915-44
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)カプラ フランジカップリング
仕様●ボア:100mm●外径:314mm●長さ:79.5mm●コード番号:231-1970 アズワン品番65-7917-78
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)