1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEM 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)