材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
ベアリング番台6200
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3943
アズワン品番65-7942-82
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3946
アズワン品番65-7948-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3945
アズワン品番65-7943-11
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3942
アズワン品番65-7948-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944
アズワン品番65-7943-41
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140
アズワン品番65-7974-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード