122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)シャフトアライメントツール TKSA
エコ商品
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。 トラスコ品番565-6908 セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース 分解能±0.1/10μm 測定精度(%)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777 アズワン品番65-7941-90
1個
68,980 税込75,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:199mm●幅:37.3mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:209-3768 アズワン品番65-7943-13
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25.4mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354 アズワン品番65-7947-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:199mm●幅:55.6mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:209-3769 アズワン品番65-7943-42
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 38.1mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:178mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5356 アズワン品番65-7949-85
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:114mm●幅:46.4mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3775 アズワン品番65-7943-09
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 31.75mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355 アズワン品番65-7954-78
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:171.5mm●幅:38.8mm●深さ:101.6mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3770 アズワン品番65-7948-12
1個
37,980 税込41,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
。SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:178mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3766 アズワン品番65-7951-16
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:157mm●幅:42.2mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3772 アズワン品番65-7947-29
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 14 1.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 52 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:52mm●長さ:124mm●幅:30mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4607 アズワン品番65-7901-50
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14.8 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:212-4627 アズワン品番65-7902-64
1個
52,980 税込58,278
欠品中

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:25mm●長さ:124mm●幅:38.8mm●深さ:38.8mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4988 アズワン品番65-7901-92
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 20 mm、全長は 112 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:20mm●長さ:112mm●幅:37.3mm●深さ:37.3mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4613 アズワン品番65-7902-14
1個
9,498 税込10,448
欠品中

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 52 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:52mm●長さ:124mm●幅:30mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4617 アズワン品番65-7902-70
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 47mm、全長は 112mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:47mm●長さ:112mm●幅:29.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4606 アズワン品番65-7901-67
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 90 mm、全長は 189 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:189mm●幅:43mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4611 アズワン品番65-7902-84
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:35mm●長さ:156mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4600 アズワン品番65-7898-14
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:25mm●長さ:124mm●幅:38.8mm●深さ:38.8mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4614 アズワン品番65-7902-57
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 62 mm、全長は 142.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:62mm●長さ:142.5mm●幅:33mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4618 アズワン品番65-7902-32
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 62 mm、全長は 140 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:62mm●長さ:141.5mm●幅:32.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4608 アズワン品番65-7902-15
1個
5,398 税込5,938
欠品中

。SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:35mm●長さ:156mm●幅:50.4mm●深さ:50.4mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4599 アズワン品番65-7902-06
1個
16,980 税込18,678
欠品中

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 50 mm、全長は 143 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:50mm●長さ:143mm●幅:57.6mm●深さ:57.6mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4635 アズワン品番65-7895-16
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

。SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 72 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:鋳鉄●内径:72mm●長さ:156mm●幅:34.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4609 アズワン品番65-7902-01
1個
5,898 税込6,488
欠品中

。SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:56.7mm●深さ:56.7mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4601 アズワン品番65-7901-58
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872 アズワン品番65-7957-41
1個
9,498 税込10,448
欠品中

SKF インサートベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1874 アズワン品番65-7948-27
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SKF インサートベアリングは、内径 30 mm、外径 62 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1871 アズワン品番65-7947-02
1個
5,998 税込6,598
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1924 アズワン品番65-7946-34
1個
32,980 税込36,278
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1896 アズワン品番65-7947-88
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914 アズワン品番65-7948-25
1個
24,980 税込27,478
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937 アズワン品番65-7943-48
1個
52,980 税込58,278
欠品中

。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1919 アズワン品番65-7947-42
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1897 アズワン品番65-7942-89
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性が
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:6kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:繊維強化プラスチック●レース種類:プレーン●動定格荷重:19kN●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-1901 アズワン品番65-7948-04
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 40 mm と外径 80 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1908 アズワン品番65-7947-07
1個
21,980 税込24,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1760 アズワン品番65-7957-29
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1747 アズワン品番65-7945-70
1個
7,798 税込8,578
欠品中