「シール後剥がし」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラインドハウジングベアリングプラーキット
SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。
このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。
TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。
このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。
TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。
特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694
アズワン品番68-4149-91
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
関連キーワード