深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140
アズワン品番65-7974-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9536
アズワン品番65-7977-14
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:26.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9570
アズワン品番65-7977-25
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592
アズワン品番65-7977-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9541
アズワン品番65-7977-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:69.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:95kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9599
アズワン品番65-7977-09
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
。SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:90kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9553
アズワン品番65-7977-46
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
。SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9584
アズワン品番65-7977-07
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9589
アズワン品番65-7977-45
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9578
アズワン品番65-7977-44
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高
仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5426
アズワン品番65-7937-27
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:60mm●外径:95mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5428
アズワン品番65-7929-90
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5425
アズワン品番65-7927-25
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5565
アズワン品番65-7934-71
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9549
アズワン品番65-7977-96
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
SKF 60 mm 二列式 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:58.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:73.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9534
アズワン品番65-7939-89
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0642
アズワン品番65-7868-30
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0633
アズワン品番65-7867-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF 30 mm アンギラコンタクトバーベアリング、W
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:35.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9573
アズワン品番65-7978-22
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SKF 35 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:26.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:41.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9575
アズワン品番65-7978-12
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
。SKF 55 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:60kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:85kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9586
アズワン品番65-7980-27
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
。SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:45kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:70.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9602
アズワン品番65-7983-05
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様●内径:240mm●外径:300mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0643
アズワン品番65-7865-37
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530
アズワン品番65-7949-82
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。SKF 50 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:51kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9583
アズワン品番65-7981-41
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
。SKF 45 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:61kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9581
アズワン品番65-7977-67
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0640
アズワン品番65-7868-29
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0638
アズワン品番65-7849-41
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●内径:190mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0639
アズワン品番65-7862-92
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555
アズワン品番65-7978-10
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9590
アズワン品番65-7981-07
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9577
アズワン品番65-7980-68
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●レース種類:プレーン●コード番号:233-0647
アズワン品番65-7864-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8kN●動定格荷重:14.3kN●コード番号:207-5566
アズワン品番65-7936-68
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:90kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9554
アズワン品番65-7940-17
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.35kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.88kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8234
アズワン品番65-7921-49
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm で、外径は 11 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-5386
アズワン品番65-7929-89
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●ベアリングユニットの種類:テイクアップベアリングユニット●内径:55mm●長さ:171mm●幅:64mm●深さ:146mm●コード番号:209-4171
アズワン品番65-7957-05
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9550
アズワン品番65-7983-99
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
SKF 40 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:44kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:64kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9548
アズワン品番65-7978-27
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ