54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:64kN●行数:1●動定格荷重:69.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:9000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:8.15kN●コード番号:195-9632 アズワン品番65-7984-68
1個
28,980 税込31,878
欠品中

SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:143kN●行数:1●動定格荷重:156kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:18.6kN●コード番号:195-9639 アズワン品番65-7978-06
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF 50 mm サイリンドリルローラベアリング(シー
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9637 アズワン品番65-7983-47
1個
42,980 税込47,278
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499 アズワン品番65-7950-07
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF 45mm シリンダローラベアリング(シービュー
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9636 アズワン品番65-7977-19
1個
38,980 税込42,878
欠品中

。SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー
仕様●内径:60mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:22mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:102kN●行数:1●動定格荷重:108kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:7500rpm●疲労限度荷重:13.4kN●コード番号:195-9635 アズワン品番65-7978-20
1個
51,980 税込57,178
欠品中

SKF 60 mm サイリンドリルローラベアリング(シービュー
仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:160kN●行数:1●動定格荷重:173kN●エンドタイプ:シール●基準速度:5600rpm●速度を制限:6700rpm●疲労限度荷重:21.2kN●コード番号:195-9640 アズワン品番65-7978-07
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

SKF 55 mm シリンダローラベアリング(シー
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:95kN●行数:1●動定格荷重:96.5kN●エンドタイプ:シール●基準速度:7500rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:12.2kN●コード番号:195-9634 アズワン品番65-7950-97
1個
65,980 税込72,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm47mm 深溝
深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140 アズワン品番65-7974-15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448 アズワン品番65-7892-31
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、ボア径 40 mm と外径 80 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1908 アズワン品番65-7947-07
1個
21,980 税込24,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性が
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:6kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:繊維強化プラスチック●レース種類:プレーン●動定格荷重:19kN●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-1901 アズワン品番65-7948-04
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1896 アズワン品番65-7947-88
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 30 mm と外径 62 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1897 アズワン品番65-7942-89
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1919 アズワン品番65-7947-42
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1924 アズワン品番65-7946-34
1個
32,980 税込36,278
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 45 mm、外径 85 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1914 アズワン品番65-7948-25
1個
24,980 税込27,478
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 50 mm、外径 90 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1918 アズワン品番65-7954-36
1個
23,698 税込26,068
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1937 アズワン品番65-7943-48
1個
52,980 税込58,278
欠品中

2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531 アズワン品番65-7978-38
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0306 アズワン品番65-7949-34
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 32 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0303 アズワン品番65-7948-57
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 25 mm、外径は 62 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0308 アズワン品番65-7931-21
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様●内径:17mm●外径:39.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7102 アズワン品番65-7846-66
1個
5,898 税込6,488
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 12 mm、外径は 35 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:12mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0304 アズワン品番65-7929-47
1個
5,898 税込6,488
欠品中

仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7128 アズワン品番65-7860-15
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7129 アズワン品番65-7846-50
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0309 アズワン品番65-7929-86
1個
20,980 税込23,078
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 15 mm、外径は 40 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:15mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0305 アズワン品番65-7931-19
1個
5,498 税込6,048
欠品中

仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141 アズワン品番65-7858-21
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●内径:17mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7163 アズワン品番65-7867-80
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644 アズワン品番65-7867-62
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7099 アズワン品番65-7852-16
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123 アズワン品番65-7846-84
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7140 アズワン品番65-7850-89
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7121 アズワン品番65-7849-06
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0649 アズワン品番65-7857-98
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7139 アズワン品番65-7850-81
1個
3,298 税込3,628
欠品中

仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7120 アズワン品番65-7866-85
1個
6,398 税込7,038
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112 アズワン品番65-7860-43
1個
13,080 税込14,388
欠品中

関連カテゴリ