774件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:8000N●動定格荷重:5280N●内径:6mm●コード番号:208-0388 アズワン品番65-7930-69
1個
8,698 税込9,568
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:44000N●動定格荷重:1980N●内径:25mm●コード番号:208-0385 アズワン品番65-7932-29
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:30mm●静定格荷重:8000N●動定格荷重:6440N●内径:10mm●コード番号:208-0380 アズワン品番65-7930-70
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 20 mm、外径は 52 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:52mm●静定格荷重:26500N●動定格荷重:23800N●内径:20mm●コード番号:209-1944 アズワン品番65-7944-04
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径 15 mm、外径 35 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:35mm●静定格荷重:11400N●動定格荷重:11900N●内径:15mm●コード番号:208-0391 アズワン品番65-7937-11
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7106 アズワン品番65-7860-54
1個
2,798 税込3,078
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:6mm●コード番号:208-0379 アズワン品番65-7936-22
1個
7,698 税込8,468
欠品中

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様タイプ:球面ラジアル、静定格荷重:8000N、動定格荷重:6440N、コード番号:208-0371 外径(mm)30 アズワン品番65-7929-26 内径(mm)10
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 24 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:24mm●静定格荷重:6100N●動定格荷重:5280N●内径:8mm●コード番号:209-1943 アズワン品番65-7948-54
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 50 mm、外径は 90 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:90mm●静定格荷重:93000N●動定格荷重:3910N●内径:50mm●コード番号:208-0387 アズワン品番65-7933-11
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 17 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:ニードルラジアル●ローラー直径:40mm●静定格荷重:2650N●動定格荷重:1420N●内径:17mm●コード番号:208-0383 アズワン品番65-7936-31
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様●内径:15mm●外径:36.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7100 アズワン品番65-7853-26
1個
5,998 税込6,598
欠品中

仕様●内径:55mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7070 アズワン品番65-7859-71
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7101 アズワン品番65-7861-90
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7099 アズワン品番65-7852-16
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111 アズワン品番65-7855-32
1個
39,980 税込43,978
欠品中

仕様●内径:65mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7071 アズワン品番65-7866-84
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様●内径:17mm●外径:39.7mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7102 アズワン品番65-7846-66
1個
5,898 税込6,488
欠品中

仕様●内径:32mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7109 アズワン品番65-7860-93
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112 アズワン品番65-7860-43
1個
13,080 税込14,388
欠品中

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
229 税込252
21日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NU型
ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
4,698 税込5,168
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
1個
2,498 税込2,748
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 N型
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
1個
5,398 税込5,938
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
1個
3,298 税込3,628
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
289 税込318
7日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状球面ころ軸受
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
269 税込296
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
5,998 税込6,598
23日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)