SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm90mm ラジアル16011/C3
仕様
●内径:55mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7070
アズワン品番
65-7859-71
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158905
16011/C3
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方