49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:55mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0149 アズワン品番65-7923-65
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:45mm●コード番号:209-2284 アズワン品番65-7947-05
1個
399,800 税込439,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:207-8608 アズワン品番65-7930-18
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 62 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:25mm●コード番号:209-2319 アズワン品番65-7947-52
1個
22,980 税込25,278
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2228 アズワン品番65-7942-45
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 52 mm、幅 15 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●コード番号:209-2245 アズワン品番65-7945-98
1個
18,980 税込20,878
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 240 mm、幅は 50 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:55mm●外径:60mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2229 アズワン品番65-7943-87
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 40 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:30mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20.5mm●コード番号:209-2222 アズワン品番65-7955-98
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。1 列円筒ローラーベアリング SKF 単列円筒ローラーベアリングには、多くの設計、シリーズ、サイズ 特長: C3 このモデルのクリアランス 高い積載荷重 高剛性 軸方向の変位に対応します 内輪と外輪の両方にフランジの付いたベアリングを除きます。 低摩擦 オープンフランジの設計、ローラーエンド設計と表面仕上げとともに、潤滑膜の形成を促進し、摩擦の低減と軸方向荷重伝達能力の向上を実現しています。 長寿命 対数ローラープロファイルは、ローラー / 軌道接触時のエッジ応力及びずれやシャフトのたわみに対する感度を低減します。 運用の信頼性の向上 ローラーや軌道の接触面の表面仕上げにより、動的な潤滑剤皮膜が形成されます。 分離可能及び交換可能 SKF 円筒ローラーベアリングの分離可能なコンポーネントは交換可能です。これにより、取り付けと取り外しが容易になり、メンテナンス検査も容易になります。
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9698 アズワン品番65-7976-97
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:36mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0156 アズワン品番65-7932-08
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274 アズワン品番65-7944-37
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 35 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:207-8607 アズワン品番65-7929-20
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2270 アズワン品番65-7948-28
1個
87,980 税込96,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:29mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:13mm●コード番号:207-8605 アズワン品番65-7929-18
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2271 アズワン品番65-7948-69
1個
87,980 税込96,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:13mm●コード番号:209-2305 アズワン品番65-7947-37
1個
6,598 税込7,258
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2259 アズワン品番65-7946-56
1個
179,800 税込197,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 15 mm、外径は 21 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2197 アズワン品番65-7955-11
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:209-2316 アズワン品番65-7942-67
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 18 mm、外径は 24 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:8mm●外径:12mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12.5mm●コード番号:209-2231 アズワン品番65-7946-91
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 80 mm、幅は 21 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:140mm●外径:175mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2298 アズワン品番65-7947-12
1個
139,800 税込153,780
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 80 mm、外径は 170 mm、幅は 39 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:55mm●コード番号:209-2294 アズワン品番65-7944-83
1個
319,800 税込351,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 32 mm、外径 52 mm、幅 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2296 アズワン品番65-7947-46
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 130 mm、外径は 180 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2279 アズワン品番65-7944-63
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 68 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2273 アズワン品番65-7943-64
1個
99,980 税込109,978
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 52 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:45mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2214 アズワン品番65-7947-36
1個
3,898 税込4,288
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 26 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:26mm●コード番号:209-2208 アズワン品番65-7944-64
1個
2,498 税込2,748
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2310 アズワン品番65-7950-19
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 85 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8600 アズワン品番65-7928-62
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 120 mm、外径は 165 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:15mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16.5mm●コード番号:207-8604 アズワン品番65-7929-17
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 12 mm、外径は 16 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:105mm●外径:225mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:49mm●コード番号:209-2289 アズワン品番65-7948-29
1個
269,800 税込296,780
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 60 mm、外径 130 mm、幅 31 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:209-2313 アズワン品番65-7950-80
1個
14,980 税込16,478
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 22 mm、外径は 28 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2325 アズワン品番65-7947-72
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 42 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2211 アズワン品番65-7955-74
1個
2,498 税込2,748
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364 アズワン品番65-7955-52
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2256 アズワン品番65-7948-09
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 95 mm、外径 170 mm、幅 32 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:21mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●コード番号:209-2196 アズワン品番65-7948-58
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2224 アズワン品番65-7949-32
1個
5,498 税込6,048
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 100 mm、外径は 180 mm、幅は 34 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:41mm●コード番号:209-2280 アズワン品番65-7948-30
1個
139,800 税込153,780
欠品中