2,060件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容アキシアル荷重:25000N●静的許容ラジアル荷重:12.5kN●コード番号:237-2268 アズワン品番65-7869-58
1個
239 税込263
7日以内出荷

仕様●内径:6mm●外径:8mm●静的許容ラジアル荷重:9kN●コード番号:237-2247 アズワン品番65-7869-60
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様●内径:20mm●外径:35mm●静的許容ラジアル荷重:140kN●コード番号:233-0661 アズワン品番65-7891-27
1個
44,980 税込49,478
欠品中

仕様●内径:30mm●外径:75mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2280 アズワン品番65-7872-10
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●内径:15mm●外径:26mm●静的許容ラジアル荷重:85kN●コード番号:233-0658 アズワン品番65-7849-42
1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様●内径:12mm●外径:33mm●静的許容ラジアル荷重:17kN●コード番号:237-2291 アズワン品番65-7868-14
1個
14,980 税込16,478
欠品中

仕様●内径:20mm●外径:22mm●静的許容ラジアル荷重:45.5kN●コード番号:233-0665 アズワン品番65-7891-23
1個
539 税込593
7日以内出荷

仕様●内径:17mm●外径:30mm●静的許容ラジアル荷重:106kN●コード番号:233-0660 アズワン品番65-7891-21
1個
6,398 税込7,038
欠品中

仕様●内径:50mm●外径:55mm●静的許容ラジアル荷重:490kN●コード番号:237-2267 アズワン品番65-7865-73
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●内径:30mm●外径:34mm●静的許容ラジアル荷重:143kN●コード番号:237-2260 アズワン品番65-7871-54
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2251 アズワン品番65-7869-40
1個
379 税込417
欠品中

仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容ラジアル荷重:100kN●コード番号:237-2253 アズワン品番65-7865-60
1個
839 税込923
欠品中

仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容ラジアル荷重:45kN●コード番号:237-2252 アズワン品番65-7866-52
1個
469 税込516
欠品中


仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:37.5kN●コード番号:237-2250 アズワン品番65-7866-45
1個
419 税込461
欠品中

仕様●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:25kN●コード番号:237-2249 アズワン品番65-7869-41
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様●内径:45mm●外径:50mm●静的許容ラジアル荷重:440kN●コード番号:237-2266 アズワン品番65-7872-34
1個
3,298 税込3,628
欠品中

仕様●内径:25mm●外径:28mm●静的許容ラジアル荷重:150kN●コード番号:237-2259 アズワン品番65-7871-53
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●内径:12mm●外径:14mm●静的許容アキシアル荷重:28500N●静的許容ラジアル荷重:30kN●コード番号:237-2270 アズワン品番65-7866-51
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2255 アズワン品番65-7866-30
1個
839 税込923
欠品中


仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265 アズワン品番65-7872-33
1個
2,498 税込2,748
欠品中

仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2254 アズワン品番65-7865-61
1個
799 税込879
欠品中

仕様●内径:30mm●外径:34mm●静的許容ラジアル荷重:220kN●コード番号:237-2261 アズワン品番65-7871-55
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:193kN●コード番号:237-2263 アズワン品番65-7866-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:76.2mm●外径:120.65mm●コード番号:217-6802 アズワン品番65-7952-60
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:35mm●外径:62mm●コード番号:217-6773 アズワン品番65-7884-75
1個
16,980 税込18,678
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:19.05mm●外径:31.75mm●コード番号:217-6791 アズワン品番65-7886-44
1個
8,998 税込9,898
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6681 アズワン品番65-7951-70
1個
5,198 税込5,718
欠品中

SKF Spherical Roller Bearing - 24128 CC/C3W33 Offering an attractive combination of design features and robustness, this spherical roller bearing is almost irreplaceable in many demanding applications。This bearing features a basic dynamic load rating of 796 kN, a basic static load rating of 1160 kN and a fatigue load limit of 112 kN。Spherical roller bearings are components that allow angular rotation around a central point in two angled directions, suitable for a wealth of applications。Features & Benefits Easily fitted for loads in all directions Robust and hardwearing INSOCOAT bearing, which means that this roller bearing has been designed to prevent an electric current from passing through。parts of the bearing are coated with an insulating aluminium oxide layer Features an internal clearance that is greater than normal Single row, which means this roller bearing has a single row of balls 13 kg mass bearingSKF 球面ローラーベアリングは、デザイン特性の魅力的な組み合わせを実現し、要求の厳しいさまざまな用途で交換できません。積載荷重が非常に高くなっています。あらゆる方向の荷重に対応するように簡単に取り付けることができます 堅牢
仕様●内径:140mm●外径:225mm●コード番号:205-4997 アズワン品番65-7917-94
1個
379,800 税込417,780
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4567 アズワン品番65-7872-50
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4568 アズワン品番65-7890-11
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6702 アズワン品番65-7909-01
1個
14,980 税込16,478
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:15mm●外径:26mm●コード番号:217-6689 アズワン品番65-7966-68
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:17mm●外径:35mm●コード番号:217-6767 アズワン品番65-7886-45
1個
9,798 税込10,778
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:35mm●外径:55mm●コード番号:217-6717 アズワン品番65-7908-41
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:110mm●外径:160mm●コード番号:217-6680 アズワン品番65-7964-04
1個
129,800 税込142,780
欠品中