仕様●内径:18mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7190
アズワン品番65-7847-57
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:18mm●コード番号:207-8414
アズワン品番65-7924-80
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
仕様●内径:31.99mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:233-7167
アズワン品番65-7851-73
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:207-8416
アズワン品番65-7925-35
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:209-1970
アズワン品番65-7955-28
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 37 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2310
アズワン品番65-7950-19
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングは、ボア径 32 mm、外径 52 mm、幅 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:18mm●コード番号:209-2296
アズワン品番65-7947-46
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SKF 25 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:34kN●行数:1●動定格荷重:39kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:16000rpm●疲労限度荷重:4.25kN●コード番号:195-9664
アズワン品番65-7977-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1452
アズワン品番65-7950-33
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
。SKF 60 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:60mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:44kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:37.4kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:13000rpm●疲労限度荷重:5.3kN●コード番号:195-9656
アズワン品番65-7979-88
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 100 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:18mm●コード番号:209-2213
アズワン品番65-7949-31
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
接点部ダブルリップ
材質ニトリルゴム
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質SAE304(ステンレス鋼)
使用方法組み込み方法
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ニトリルゴム
接点部シングルリップ
材質フッ素ゴム
接点部シングルリップ
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 18 mm、外径は 40 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:40mm●静定格荷重:1460N●動定格荷重:1050N●内径:18mm●コード番号:208-0358
アズワン品番65-7929-77
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
。SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:80 mm/105 mm x 18mm●内径:80mm●コード番号:209-5360
アズワン品番65-7950-04
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容ラジアル荷重:100kN●コード番号:237-2253
アズワン品番65-7865-60
1個
¥839
税込¥923
欠品中
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0177
アズワン品番65-7935-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:12mm●外径:18mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0176
アズワン品番65-7955-24
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6397
アズワン品番65-7929-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●コード番号:207-7006
アズワン品番65-7926-94
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 130 mm、外径 165 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:165mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7002
アズワン品番65-7934-16
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
。SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7062
アズワン品番65-7922-53
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 105 mm、外径 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1853
アズワン品番65-7942-31
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7004
アズワン品番65-7932-79
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 86.6 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:86.6mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6515
アズワン品番65-7921-35
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 100 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:100mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6401
アズワン品番65-7933-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6522
アズワン品番65-7931-51
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6668
アズワン品番65-7924-18
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6618
アズワン品番65-7932-71
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、40 mm の内側と 80 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達さ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0394
アズワン品番65-7937-12
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063
アズワン品番65-7928-69
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6669
アズワン品番65-7934-46
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 40 mm、外径 86.6 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:86.6mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6516
アズワン品番65-7934-95
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448
アズワン品番65-7892-31
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872
アズワン品番65-7957-41
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ