「内径25.4」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0435
アズワン品番65-7930-68
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 57 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:25.4mm●外径:57.15mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1945
アズワン品番65-7943-47
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:100mm●幅:33.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4267
アズワン品番65-7941-92
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4252
アズワン品番65-7957-88
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:95mm●幅:35.7mm●深さ:70mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6375
アズワン品番65-7897-85
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357
アズワン品番65-7950-12
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354
アズワン品番65-7947-30
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-5358
アズワン品番65-7949-99
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
鋳鉄ペデスタルベアリングユニット。ボアにはメトリックサイズ又はインペリアルサイズがあります。溝付きボルト穴 グリースニップルによる潤滑
仕様●内径:25.4mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:130mm●深さ:36mm●全高:70mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:339-8401
アズワン品番65-7973-82
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9923
アズワン品番65-7931-40
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9920
アズワン品番65-7921-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0633
アズワン品番65-7867-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード