46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:26mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0166 アズワン品番65-7923-26
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●内径:26mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:15.73mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7160 アズワン品番65-7856-06
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 90 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 20 mm、外径 35 mm、幅 30 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:85mm●外径:115mm●レース幅:26mm●コード番号:207-8743 アズワン品番65-7935-58
1個
55,980 税込61,578
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 70 mm、外径は 110 mm、幅は 54 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:105mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:207-8811 アズワン品番65-7924-93
1個
199,800 税込219,780
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-1997 アズワン品番65-7945-81
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 32 mm、幅は 26 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:32mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:26mm●コード番号:209-2208 アズワン品番65-7944-64
1個
2,498 税込2,748
欠品中

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:45mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:26mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0091 アズワン品番65-7934-01
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 15 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2254 アズワン品番65-7954-91
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなりま
仕様●内径:50mm●外径:85mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:26mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0093 アズワン品番65-7924-47
1個
20,980 税込23,078
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 34.9 mm、外径は 65.0 mm、幅は 18.85 mm です。ベアリングスチールベアリング材 公称接触角: 14.08 °
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:26mm●コード番号:209-2255 アズワン品番65-7944-17
1個
99,980 税込109,978
欠品中


スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。 材質SAE304(ステンレス鋼) 使用方法組み込み方法 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングは、内径 20 mm、外径 26 mm、幅 10 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:209-2364 アズワン品番65-7955-52
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 10 mm、外径 26 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6292 アズワン品番65-7922-39
1個
6,298 税込6,928
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 10 mm、外径 26 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6349 アズワン品番65-7929-92
1個
2,098 税込2,308
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 9 mm 及び外径 26 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:9mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1786 アズワン品番65-7945-73
1個
7,998 税込8,798
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 85 mm、外径 115 mm、幅 26 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:20mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8764 アズワン品番65-7928-76
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:20 mm x 26mm●内径:20mm●コード番号:209-3662 アズワン品番65-7946-04
1個
5,998 税込6,598
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:15mm●外径:26mm●コード番号:217-6688 アズワン品番65-7908-18
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:15mm●外径:26mm●コード番号:217-6689 アズワン品番65-7966-68
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 26 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベ
仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0438 アズワン品番65-7936-81
1個
8,198 税込9,018
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 65 mm、外径は 90 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2203 アズワン品番65-7955-61
1個
1,798 税込1,978
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2202 アズワン品番65-7950-81
1個
1,698 税込1,868
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2204 アズワン品番65-7942-93
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●内径:18mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7190 アズワン品番65-7847-57
1個
4,798 税込5,278
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 10 mm、外径は 26 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:26mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0439 アズワン品番65-7929-83
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様●内径:15mm●外径:26mm●静的許容ラジアル荷重:85kN●コード番号:233-0658 アズワン品番65-7849-42
1個
6,998 税込7,698
欠品中




SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5480 アズワン品番65-7937-31
1個
48,980 税込53,878
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径が 80 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5476 アズワン品番65-7921-43
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び 140 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0400 アズワン品番65-7936-36
1個
97,980 税込107,778
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 105 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:105mm●外径:160mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6904 アズワン品番65-7931-68
1個
64,980 税込71,478
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●コード番号:207-6580 アズワン品番65-7933-31
1個
26,980 税込29,678
欠品中

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6312 アズワン品番65-7921-50
1個
16,980 税込18,678
欠品中