41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 20 mm、外径 32 mm、幅 20 mm が付属します。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8699 アズワン品番65-7927-54
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1491 アズワン品番65-7951-02
1個
91,980 税込101,178
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 40 mm、外径は 80 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2270 アズワン品番65-7948-28
1個
87,980 税込96,778
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8449 アズワン品番65-7927-60
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

。SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:33mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0155 アズワン品番65-7924-02
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8393 アズワン品番65-7932-15
1個
59,980 税込65,978
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 210 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●材質:スチール●静定格荷重:245kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:200kN●コード番号:209-1952 アズワン品番65-7957-79
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 50 mm、外径は 90 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●コード番号:209-2271 アズワン品番65-7948-69
1個
87,980 税込96,778
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:209-2118 アズワン品番65-7945-09
1個
52,980 税込58,278
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●コード番号:207-8391 アズワン品番65-7949-13
1個
58,980 税込64,878
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:33mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8448 アズワン品番65-7934-49
1個
55,980 税込61,578
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8595 アズワン品番65-7936-42
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:33mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0154 アズワン品番65-7932-60
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●コード番号:207-8598 アズワン品番65-7923-92
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)プレーンベアリング 12mm内径
仕様●内径:12mm●外径:33mm●静的許容ラジアル荷重:17kN●コード番号:237-2291 アズワン品番65-7868-14
1個
14,980 税込16,478
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8369 アズワン品番65-7928-03
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5534 アズワン品番65-7892-85
1個
92,980 税込102,278
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5533 アズワン品番65-7893-53
1個
78,980 税込86,878
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5536 アズワン品番65-7892-47
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm140mm6411/C3
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。この製品のボア径は 55 mm で、外径は 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:55mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5410 アズワン品番65-7925-84
1個
46,980 税込51,678
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm2216 ETN9
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9765 アズワン品番65-7929-55
1個
65,980 税込72,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mmQJ 313 MA
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 65 mm、外側が 140 mm の軌道で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリン
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0415 アズワン品番65-7932-74
1個
99,980 税込109,978
欠品中

仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9763 アズワン品番65-7891-32
1個
65,980 税込72,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm6313/C4
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8303 アズワン品番65-7922-48
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8371 アズワン品番65-7929-70
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 62 mm、全長は 142.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:62mm●長さ:142.5mm●幅:33mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4618 アズワン品番65-7902-32
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9801 アズワン品番65-7925-92
1個
28,980 税込31,878
欠品中

仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9764 アズワン品番65-7936-02
1個
65,980 税込72,578
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9800 アズワン品番65-7925-45
1個
36,980 税込40,678
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ピロー形ユニット
インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられ
仕様●内径:25mm●材質:スチール●センター高さ:33mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:66mm●コード番号:213-1981 アズワン品番65-7893-25
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9843 アズワン品番65-7936-62
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7155 アズワン品番65-7855-31
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156 アズワン品番65-7857-41
1個
359,800 税込395,780
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1816 アズワン品番65-7941-97
1個
61,980 税込68,178
欠品中

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1818 アズワン品番65-7948-08
1個
59,980 税込65,978
欠品中

仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7063 アズワン品番65-7864-66
1個
63,980 税込70,378
欠品中

SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068 アズワン品番65-7922-62
1個
429,800 税込472,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:119kN●コード番号:207-7067 アズワン品番65-7934-15
1個
409,800 税込450,780
欠品中

SKF Ball Bearing - 55 mm ID, 140 mm OD - 7411 BGM Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to accommodate heavy loads with precision, for example in high-speed machinery。This type of bearing is designed to handle a combination of ra
仕様●内径:55mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76500N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:111000N●コード番号:208-0327 アズワン品番65-7934-35
1個
177,998 税込195,798
欠品中