201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 30 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:45mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:209-2226 アズワン品番65-7945-76
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:207-8425 アズワン品番65-7929-15
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●コード番号:209-1970 アズワン品番65-7955-28
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4165 アズワン品番65-7943-20
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:236-2837 アズワン品番65-7859-78
1個
9,198 税込10,118
欠品中

SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌道となる用途では、ニードルローラースラストベアリングが従来のスラストワッシャよりも不要なスペースを利用できます。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:40mm●外径:60mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0130 アズワン品番65-7927-10
1個
619 税込681
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:233-7199 アズワン品番65-7864-65
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です テ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8428 アズワン品番65-7922-07
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 90 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 70 mm、外径 95 mm、幅 40 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:40mm●外径:62mm●レース幅:30mm●コード番号:207-8748 アズワン品番65-7921-05
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:26kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:25.1kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:12000rpm●速度を制限:18000rpm●疲労限度荷重:3kN●コード番号:195-9655 アズワン品番65-7977-34
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SKF 円筒型ローラースラストベアリングは、大きな軸方向荷重と衝撃荷重を受けることができるように設計されています。これらの荷重は、半径方向に荷重がかかることはありません。ベアリングは非常に剛性が高く、軸方向のスペースはほとんど必要ありません。分離可能設計 シャフトワッシャ、ハウジングワッシャ、円筒形ローラー、ケージスラストアセンブリは別売りです。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0117 アズワン品番65-7933-88
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2024 アズワン品番65-7946-05
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 72 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●コード番号:209-2378 アズワン品番65-7950-84
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:78kN●行数:1●動定格荷重:93kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:8000rpm●速度を制限:9500rpm●疲労限度荷重:10.2kN●コード番号:195-9678 アズワン品番65-7979-26
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:233-7209 アズワン品番65-7847-38
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 16 mm、外径は 22 mm、幅は 12 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2328 アズワン品番65-7942-94
1個
29,980 税込32,978
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 47 mm、幅は 17 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:22mm●コード番号:209-2314 アズワン品番65-7946-29
1個
12,980 税込14,278
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 40 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:18mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1452 アズワン品番65-7950-33
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:75kN●行数:1●動定格荷重:81.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:9500rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:9.65kN●コード番号:195-9697 アズワン品番65-7978-39
1個
20,980 税込23,078
欠品中

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm で、外径は 100 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:18mm●コード番号:209-2213 アズワン品番65-7949-31
1個
4,298 税込4,728
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265 アズワン品番65-7872-33
1個
2,498 税込2,748
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:193kN●コード番号:237-2263 アズワン品番65-7866-12
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4567 アズワン品番65-7872-50
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●内径:40mm●外径:48mm●コード番号:215-4568 アズワン品番65-7890-11
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6759 アズワン品番65-7909-63
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:68mm●コード番号:217-6774 アズワン品番65-7964-03
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6723 アズワン品番65-7908-90
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適し
仕様●内径:40mm●外径:62mm●静的許容アキシアル荷重:465000N●コード番号:217-6722 アズワン品番65-7884-74
1個
26,980 税込29,678
欠品中

SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造
仕様●内径:40mm●外径:62mm●コード番号:217-6720 アズワン品番65-7908-51
1個
10,980 税込12,078
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 17 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:110mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2321 アズワン品番65-7948-45
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 10 mm、外径は 22 mm、幅は 14 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:150mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●コード番号:209-2299 アズワン品番65-7948-53
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8454 アズワン品番65-7946-21
1個
73,980 税込81,378
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 110 mm、外径は 170 mm、幅 28 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:70mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:40mm●コード番号:207-8771 アズワン品番65-7929-21
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●コード番号:207-8591 アズワン品番65-7930-90
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。ベアリングのボア径は 75 mm、外径は 160 mm、幅は 37 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2260 アズワン品番65-7945-99
1個
529,800 税込582,780
欠品中

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2065 アズワン品番65-7947-20
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4156 アズワン品番65-7866-80
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:209-2066 アズワン品番65-7945-36
1個
139,800 税込153,780
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:40mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4157 アズワン品番65-7946-16
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、ボア径 40 mm、外径 90 mm、幅 23 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:40mm●コード番号:207-8621 アズワン品番65-7954-79
1個
199,800 税込219,780
欠品中