SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。ボールベアリングは、内径 8 mm、外径 19 mm です。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:8mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:7mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:3.8kN●ケージ材質:鋼●動定格荷重:3.19kN●コード番号:208-0331
アズワン品番65-7937-21
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8227
アズワン品番65-7925-70
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8344
アズワン品番65-7932-37
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8228
アズワン品番65-7923-91
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 5 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1825
アズワン品番65-7944-92
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 6 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:6mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1785
アズワン品番65-7946-62
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 10 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:10mm●外径:19mm●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0500
アズワン品番65-7950-62
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:5mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1947
アズワン品番65-7947-56
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさ
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:208-0343
アズワン品番65-7934-39
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0465
アズワン品番65-7931-49
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ
仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0464
アズワン品番65-7932-33
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:球面ラジアル●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:6mm●コード番号:208-0379
アズワン品番65-7936-22
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
。SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940
アズワン品番65-7945-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 6 mm、外径は 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:6mm●外径:13mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0490
アズワン品番65-7935-85
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 19 mm、外径 27 mm、幅 16 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:15mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2396
アズワン品番65-7947-86
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm、外径は 85 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:140mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:50mm●コード番号:209-2220
アズワン品番65-7947-13
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0431
アズワン品番65-7929-27
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 19 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:19.05mm●外径:47.625mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0429
アズワン品番65-7934-34
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 30 mm、外径は 72 mm、幅は 19 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:130mm●外径:165mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:35mm●コード番号:209-2297
アズワン品番65-7944-38
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:10mm●外径:19mm●コード番号:213-1905
アズワン品番65-7891-67
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:8mm●外径:19mm●レース幅:6mm●コード番号:207-7032
アズワン品番65-7925-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●内径:12mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7186
アズワン品番65-7858-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0178
アズワン品番65-7924-03
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●内径:10mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7159
アズワン品番65-7862-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
仕様●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191
アズワン品番65-7858-59
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 120 mm、外径 180 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:120mm●外径:180mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1855
アズワン品番65-7957-66
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6538
アズワン品番65-7934-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 30 mm、外側が 72 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5514
アズワン品番65-7892-87
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352
アズワン品番65-7923-81
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6670
アズワン品番65-7925-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8356
アズワン品番65-7934-57
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535
アズワン品番65-7927-41
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6529
アズワン品番65-7923-74
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6534
アズワン品番65-7925-88
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 20 mm、外径は 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:20mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5395
アズワン品番65-7922-84
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6527
アズワン品番65-7923-30
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453
アズワン品番65-7893-50
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6528
アズワン品番65-7923-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353
アズワン品番65-7923-82
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8357
アズワン品番65-7924-77
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ