81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 20 mm、外径 28 mm、幅 20 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:20mm●コード番号:207-8751 アズワン品番65-7926-41
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 22 mm、外径は 28 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:25mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:30mm●コード番号:209-2325 アズワン品番65-7947-72
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング10mm28mm16100
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 10 mm、外径 28 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴
仕様●内径:10mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1865 アズワン品番65-7958-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベア
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6293 アズワン品番65-7922-40
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:11.4mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6335 アズワン品番65-7926-63
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm28mm61902-2RZ
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 15 mm、外径 28 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:28mm●レース幅:7mm●コード番号:207-7038 アズワン品番65-7928-43
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はハイブリッドセラミックです 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6351 アズワン品番65-7922-16
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●コード番号:207-6350 アズワン品番65-7934-13
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mmW 6001-2Z
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 12 mm、外径 28 mm となっています。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0442 アズワン品番65-7936-25
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 90 mm、幅 28 mm の製品が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:50mm●外径:70mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:207-8769 アズワン品番65-7958-30
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 110 mm、外径は 170 mm、幅 28 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:70mm●外径:95mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:40mm●コード番号:207-8771 アズワン品番65-7929-21
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:20mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2202 アズワン品番65-7950-81
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 28 mm、外径は 33 mm、幅は 13 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:10mm●外径:13mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●コード番号:209-2232 アズワン品番65-7948-17
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 85 mm で、外径は 150 mm、幅は 28 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:37mm●コード番号:209-2274 アズワン品番65-7944-37
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 28 mm、外径 63 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリン
仕様●内径:28.575mm●外径:63.5mm●レース幅:15.875mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0436 アズワン品番65-7931-20
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台両シールド形
RoHS
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
439 税込483
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6650 アズワン品番67-2366-71
1個
359 税込395
5日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4723 アズワン品番67-2366-68
1個
359 税込395
5日以内出荷

接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6640 アズワン品番67-2366-66
1個
399 税込439
5日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7943 アズワン品番67-2366-67
1個
399 税込439
5日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7916 アズワン品番67-2366-69
1個
359 税込395
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型
。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):28●幅(mm):8●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-1655 アズワン品番67-2366-70
1個
319 税込351
5日以内出荷

接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:28mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0099 アズワン品番65-7927-69
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2206 アズワン品番65-7955-10
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●内径:15mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2181 アズワン品番65-7866-24
1個
279 税込307
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)球面軸受 16mm内径
SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角
仕様●内径:16mm●外径:28mm●コード番号:217-6754 アズワン品番65-7965-34
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 42 mm、幅は 30 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:22mm●外径:28mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2205 アズワン品番65-7943-27
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷