2,231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け
仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3946 アズワン品番65-7948-01
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3827 アズワン品番65-7942-83
1個
36,980 税込40,678
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3873 アズワン品番65-7950-21
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷


SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:145 mm/202mm●内径:145mm●コード番号:209-5368 アズワン品番65-7949-98
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:102x110x16mm●内径:85mm●コード番号:237-2203 アズワン品番65-7869-80
1個
8,898 税込9,788
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3912 アズワン品番65-7950-72
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷


SKF ロックナットは、軸方向の積載荷重が 310 kN のキー溝を必要とします。ナットは、ベアリングを補完するために必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3623 アズワン品番65-7943-03
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使
仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3660 アズワン品番65-7950-53
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:21x25x5mm●内径:15mm●コード番号:237-2204 アズワン品番65-7869-32
1個
1,298 税込1,428
欠品中

。SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
仕様●タイプ:ベアリングハウジング●コード番号:209-3955 アズワン品番65-7951-29
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:67x75x11mm●内径:55mm●コード番号:237-2196 アズワン品番65-7866-35
1個
3,998 税込4,398
欠品中

。SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。SKF ロックナットには、520 kN のアキシャル負荷容量を備えたキー溝が必要です。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、ベアリング及び SKF の幅広いベアリングアクセサリに必要なナットを取り揃えています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3625 アズワン品番65-7946-42
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:50.8x57.277x11.379mm●内径:39.7mm●コード番号:237-2240 アズワン品番65-7869-28
1個
3,398 税込3,738
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3871 アズワン品番65-7950-83
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:85x92x12mm●内径:70mm●コード番号:237-2200 アズワン品番65-7868-01
1個
5,998 税込6,598
欠品中

SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF。When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place。This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds。It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about。As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads。Theyre also simple to install and remove as needed。What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883 アズワン品番65-7943-67
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3877 アズワン品番65-7948-89
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3917 アズワン品番65-7942-84
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:38x45x7mm●内径:30mm●コード番号:237-2209 アズワン品番65-7869-38
1個
2,598 税込2,858
欠品中

SKF ロックナットは、219kN のアキシャル荷重があるキー溝を必要とします。ナットはベアリングを補完するために必要で、SKF ではアダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●コード番号:209-3621 アズワン品番65-7946-12
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
仕様●タイプ:ベアリングハウジング●コード番号:209-3956 アズワン品番65-7957-45
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3885 アズワン品番65-7943-68
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:50x58x9mm●内径:40mm●コード番号:237-2211 アズワン品番65-7869-59
1個
2,998 税込3,298
欠品中

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:44x52x8mm●内径:35mm●コード番号:237-2210 アズワン品番65-7869-39
1個
2,998 税込3,298
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3796 アズワン品番65-7943-07
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

SKF Bearing Lock Nut - HM 3052 You can use this lock nut from SKF to secure components in your rotary motion systems。Its ideal for locating bearings on a shaft and for mounting tapered bearings on adapter sleeves。Its also suitable for gears, belt p
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●寸法:310 x 34 x 260mm●内径:260mm●併用可能製品:MS 3052-48●コード番号:209-3765 アズワン品番65-7941-42
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3920 アズワン品番65-7949-17
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

SKF 配管ブロックハウジングは、ベアリング用に設計適切な取り付けボルトサイズは 12 mm です
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:205-5010 アズワン品番65-7917-75
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●タイプ:ロックナット●寸法:67.462x75.54x12.954mm●内径:54.788mm●コード番号:237-2243 アズワン品番65-7871-67
1個
4,198 税込4,618
欠品中

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:95 mm/133mm●内径:95mm●コード番号:209-5366 アズワン品番65-7953-74
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:240 x 300 x 34mm●内径:240mm●併用可能製品:MB 48●コード番号:209-3798 アズワン品番65-7957-57
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷