ベアリングアセンブリ
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
- 仕様
- ●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:240 x 300 x 34mm●内径:240mm●併用可能製品:MB 48●コード番号:209-3798
- アズワン品番
- 65-7957-57
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

















