244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 31.75mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:31.75mm●長さ:122mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4177 アズワン品番65-7949-55
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 50mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4172 アズワン品番65-7943-94
1個
29,980 税込32,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 60mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:186mm●幅:49mm●深さ:146mm●コード番号:209-4266 アズワン品番65-7946-14
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 25.4mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:100mm●幅:33.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4267 アズワン品番65-7941-92
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 40mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:145mm●幅:49mm●深さ:115mm●コード番号:209-4167 アズワン品番65-7950-17
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 50mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4169 アズワン品番65-7942-86
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 38.1mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:38.1mm●長さ:134mm●幅:41mm●深さ:113mm●コード番号:209-4178 アズワン品番65-7952-31
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 30mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:117mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4181 アズワン品番65-7941-94
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 90mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない
仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4170 アズワン品番65-7946-17
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 25mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:99mm●幅:27.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4173 アズワン品番65-7944-24
1個
41,998 税込46,198
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 55mm
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●ベアリングユニットの種類:テイクアップベアリングユニット●内径:55mm●長さ:171mm●幅:64mm●深さ:146mm●コード番号:209-4171 アズワン品番65-7957-05
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624 アズワン品番65-7982-65
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9620 アズワン品番65-7976-95
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

SKF 35MM インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:195-9618 アズワン品番65-7977-99
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SKF 55 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●静定格荷重:29000N●動定格荷重:43600N●コード番号:195-9621 アズワン品番65-7977-16
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SKF 60 mm インサートベアリングユニット、SE
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●静定格荷重:36000N●動定格荷重:52700N●コード番号:195-9622 アズワン品番65-7983-46
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 35mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:114mm●幅:64.6mm●深さ:68mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3774 アズワン品番65-7948-92
1個
53,980 税込59,378
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 25.4mm
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357 アズワン品番65-7950-12
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
。SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:178mm●幅:54.1mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3766 アズワン品番65-7951-16
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 45mm
SKF 45 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:45mm●長さ:137mm●幅:54.2mm●深さ:137mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:195-9604 アズワン品番65-7977-95
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:30mm●長さ:157mm●幅:42.2mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3772 アズワン品番65-7947-29
1個
45,980 税込50,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mm
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609 アズワン品番65-7977-28
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 55mm
SKF 55 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:55mm●長さ:162mm●幅:64.4mm●深さ:162mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18 mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9606 アズワン品番65-7978-19
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:125mm●幅:51.7mm●深さ:72mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3777 アズワン品番65-7941-90
1個
68,980 税込75,878
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 35mm
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:118mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.8mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:195-9615 アズワン品番65-7977-26
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 20mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:199mm●幅:37.3mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:209-3768 アズワン品番65-7943-13
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 35mm
SKF 35MM ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:96mm●幅:46.4mm●深さ:156mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:195-9608 アズワン品番65-7977-24
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 50mm
SKF 4-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FY 50 TF Use this SKF flange bearing unit when you need a simple and efficient way to attach a rotating shaft to a surface。It provides strong perpendicular support while also allowing for smooth rotary motion<
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:143mm●幅:60.6mm●深さ:143mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:111mm●コード番号:195-9605 アズワン品番65-7977-13
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25.4mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354 アズワン品番65-7947-30
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611 アズワン品番65-7979-27
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 60mm
。SKF ベアリングユニットはベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:193mm●幅:193mm●深さ:78mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-5015 アズワン品番65-7919-50
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 40mm
。SKF 40 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:100mm●幅:51.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14mm●取付穴 センター to センター:144mm●コード番号:195-9613 アズワン品番65-7979-56
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:199mm●幅:55.6mm●深さ:107mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:209-3769 アズワン品番65-7943-42
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 38.1mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:178mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5356 アズワン品番65-7949-85
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 31.75mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:31.75mm●長さ:164mm●幅:64.6mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5355 アズワン品番65-7954-78
1個
57,980 税込63,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 3穴 38.1mm
SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785 アズワン品番65-7951-17
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 30mm
SKF 30 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:30mm●長さ:83mm●幅:42.2mm●深さ:142.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:195-9612 アズワン品番65-7977-31
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mm
SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:171.5mm●幅:38.8mm●深さ:101.6mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-3770 アズワン品番65-7948-12
1個
37,980 税込41,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 60mm
SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607 アズワン品番65-7990-29
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 38.1mm
SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-3794 アズワン品番65-7943-06
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷