1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 17 mm、外側のリング軌道が 40 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0392 アズワン品番65-7936-13
1個
54,980 税込60,478
欠品中

関連カテゴリ