カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • YAGEO(164)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • Igus(イグス)(101)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • SMC(62)
  • トヨタ(61)
  • カーシーカシマ(44)
  • RS PRO(44)
  • KANA(片山チエン)(32)
  • CKD(32)
  • エスコ(20)
  • スズキ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • Festo(18)
  • ニッサン(17)
  • ホンダ(16)
  • ハンマーキャスター(15)
  • 中日販売(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25-052」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベアリング25mm52mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6309アズワン品番65-7925-49
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,680税込21,648
    1個
    7日以内出荷
    SKF 25 mm 二列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:15.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9592アズワン品番65-7977-48
  • ボールベアリング25mm52mmW 6205-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mmW 6205-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 52 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0478アズワン品番65-7934-43
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,159税込4,575
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6648アズワン品番65-7932-97
  • ボールベアリング25mm52mm6205-RSH SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-RSH

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6491アズワン品番65-7926-60
  • ボールベアリング25mm52mm6205 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6479アズワン品番65-7931-23
  • ボールベアリング25mm52mm1726205-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm1726205-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリングは、内径 25 mm、外径 52 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1870アズワン品番65-7947-01
  • ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 25 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 52 mm ずつ移動します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5518アズワン品番65-7893-67
  • ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,180税込18,898
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の 25 mm の穴と、ベアリング軸の方向に相対的に 25 mm の外輪軌道を備えています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5513アズワン品番65-7893-35
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 ETN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 ETN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,180税込12,298
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1895アズワン品番65-7955-06
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,180税込12,298
    1個
    7日以内出荷
    。SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1894アズワン品番65-7943-02
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/VA228 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/VA228

    SKF(日本エスケイエフ)
    37,580税込41,338
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6489アズワン品番65-7925-54
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/C3HT

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6650アズワン品番65-7925-58
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/VA201 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2Z/VA201

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,280税込25,608
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6487アズワン品番65-7932-72
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C4

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,479税込4,927
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6484アズワン品番65-7930-92
  • ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,680税込16,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9857アズワン品番65-7936-54
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1747アズワン品番65-7945-70
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,880税込15,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0632アズワン品番65-7862-93
  • ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm6205-2RSH/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6483アズワン品番65-7932-11
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1748アズワン品番65-7945-44
  • ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm3205 A-2RS1/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,680税込24,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858アズワン品番65-7921-77
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7046アズワン品番65-7850-29
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心2205 E-2RS1TN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7077アズワン品番65-7853-74
  • ベアリングユニットインサート 25mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,869税込6,456
    1個
    7日以内出荷
    。SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:209-4241アズワン品番65-7952-30
  • ベアリングユニットインサート 25mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,580税込36,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:11900N●コード番号:233-7250アズワン品番65-7847-39
  • ベアリングユニットインサート 25mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    34,480税込37,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:11900N●コード番号:233-7249アズワン品番65-7858-22
  • ベアリングユニットインサート 25mm 52mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニットインサート 25mm 52mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:14000N●コード番号:233-7251アズワン品番65-7851-58
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+100精度等級ISO 492 普通公差
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受