ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9/C3
SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
- 仕様
- ●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1748
- アズワン品番
- 65-7945-44
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ
























