カテゴリ

  • メカニカル部品(549)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(44)
  • SMC(18,653)
  • MAZDA(マツダ)(3,134)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,892)
  • BIGM(丸山製作所)(2,791)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,066)
  • ニッサン(1,990)
  • トヨタ(1,245)
  • コガネイ(1,134)
  • エスコ(1,113)
  • ホンダ(968)
  • NSK(日本精工)(840)
  • IKO(日本トムソン)(836)
  • RS PRO(793)
  • 三菱ふそう(614)
  • イトーキ(608)
  • 大阪魂(595)
  • CKD(577)
  • Festo(572)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c」の検索結果

関連キーワード
549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング17mm62mm6403/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング17mm62mm6403/C3SKF(日本エスケイエフ)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 17 mm、外径は 62 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベア
仕様●内径:17mm●外径:62mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5391アズワン品番65-7932-96
ボールベアリング65mm140mm2313/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm2313/C3SKF(日本エスケイエフ)
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9827アズワン品番65-7922-72
ボールベアリング65mm120mm6213/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213/C3SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565アズワン品番65-7921-31
ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm100mm ラジアル16013/C3SKF(日本エスケイエフ)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:11mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7071アズワン品番65-7866-84
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
369税込406
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):35●幅(mm):10●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-3224アズワン品番67-2366-87
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
279税込307
1個
当日出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状深溝玉軸受
球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
229税込252
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
ボールベアリング75130 深溝6215/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75130 深溝6215/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。摩擦損失なしで汚れや異物から保護します 外側のリングに取り付けて、狭い隙間を形成します 内輪付き
仕様●内径:75●外径:130●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:25●エンドタイプ:オープン●コード番号:205-5003アズワン品番65-7919-59
ボールベアリング70mm150mm2314/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm150mm2314/C3SKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9829アズワン品番65-7930-43
ボールベアリング30mm90mm6406/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm90mm6406/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 30 mm、外径は 90 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:30mm●外径:90mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5399アズワン品番65-7926-25
ボールベアリング20mm72mm6404/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm72mm6404/C3SKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 20 mm、外径は 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:20mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5395アズワン品番65-7922-84
ボールベアリング95mm170mm6219/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm6219/C3SKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:32mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6596アズワン品番65-7931-98
ボールベアリング105mm190mm6221/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング105mm190mm6221/C3SKF(日本エスケイエフ)
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 105 m
仕様●内径:105mm●外径:190mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6630アズワン品番65-7935-16
ボールベアリング85mm120mm61917/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm120mm61917/C3SKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:120mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7063アズワン品番65-7928-69
ボールベアリング180mm225mm61836/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング180mm225mm61836/C3SKF(日本エスケイエフ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:180mm●外径:225mm●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7012アズワン品番65-7935-43
ボールベアリング90mm160mm2218/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm160mm2218/C3SKF(日本エスケイエフ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:90mm●外径:160mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9772アズワン品番65-7922-27
ボールベアリング75mm95mm61815/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm95mm61815/C3SKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 95 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:95mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6985アズワン品番65-7936-38
ボールベアリング45mm120mm6409/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm120mm6409/C3SKF(日本エスケイエフ)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
ボールベアリング110mm140mm61822/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm140mm61822/C3SKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 110 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:140mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6996アズワン品番65-7928-41
ボールベアリング105mm225mm6321/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング105mm225mm6321/C3SKF(日本エスケイエフ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 105 mm、外径 225 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:105mm●外径:225mm●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5372アズワン品番65-7893-41
ボールベアリング80mm200mm6416/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm200mm6416/C3SKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 80 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:80mm●外径:200mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5421アズワン品番65-7892-32
ボールベアリング80mm140mm6216/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm140mm6216/C3SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 80 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:140mm●レース幅:26mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0087アズワン品番65-7898-49
ボールベアリング55mm140mm6411/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm140mm6411/C3SKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。この製品のボア径は 55 mm で、外径は 140 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:55mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5410アズワン品番65-7925-84
ボールベアリング150mm270mm6230/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング150mm270mm6230/C3SKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 270 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:150mm●外径:270mm●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8208アズワン品番65-7932-45
ボールベアリング130mm230mm6226/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング130mm230mm6226/C3SKF(日本エスケイエフ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8200アズワン品番65-7924-41
ボールベアリング160mm290mm6232/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング160mm290mm6232/C3SKF(日本エスケイエフ)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:160mm●外径:290mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8226アズワン品番65-7933-37
ボールベアリング100mm215mm6320/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm215mm6320/C3SKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5366アズワン品番65-7893-22
ボールベアリング60mm150mm6412/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm150mm6412/C3SKF(日本エスケイエフ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5412アズワン品番65-7892-99
ボールベアリング120mm150mm61824/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm150mm61824/C3SKF(日本エスケイエフ)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:150mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7000アズワン品番65-7921-68
ボールベアリング70mm125mm6214/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm125mm6214/C3SKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0085アズワン品番65-7895-20
ボールベアリング120mm215mm6224/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm215mm6224/C3SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 120 mm、外径 215 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:120mm●外径:215mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8196アズワン品番65-7925-24
ボールベアリング60mm130mm2312/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm2312/C3SKF(日本エスケイエフ)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9824アズワン品番65-7923-59
ボールベアリング30mm72mm2306/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm72mm2306/C3SKF(日本エスケイエフ)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9791アズワン品番65-7929-98
ボールベアリング140mm250mm6228/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm250mm6228/C3SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 140 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:250mm●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8204アズワン品番65-7923-13
ボールベアリング25mm80mm6405/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm80mm6405/C3SKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:25mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5397アズワン品番65-7922-10
ボールベアリング40mm110mm6408/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm110mm6408/C3SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 40 mm、外径は 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:40mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5404アズワン品番65-7933-39
ボールベアリング85mm180mm6317/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm180mm6317/C3SKF(日本エスケイエフ)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 180 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:85mm●外径:180mm●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:213-0094アズワン品番65-7895-18
ボールベアリング110mm200mm6222/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング110mm200mm6222/C3SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 110 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:110mm●外径:200mm●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6641アズワン品番65-7923-29
関連キーワード
...
3c2v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3c2v