7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):32●幅(mm):9●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-0009 アズワン品番67-2366-76
1個
459 税込505
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm32mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:15mm●外径:32mm●レース幅:9mm●コード番号:207-6355 アズワン品番65-7924-87
1個
2,398 税込2,638
欠品中

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●内径:15mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:9mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7099 アズワン品番65-7852-16
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷