8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
459 税込505
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6474 アズワン品番65-7935-18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6645 アズワン品番65-7927-56
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6473 アズワン品番65-7934-94
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
1個
429 税込472
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形
RoHS
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
619 税込681
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):47●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-7923 アズワン品番67-2368-63
1個
509 税込560
5日以内出荷