カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • NSK(日本精工)(13)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SMT(南海精工所)(10)
  • UDトラックス(10)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • エスコ(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • SMC(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • KMT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6209z」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-Z/C3SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6538アズワン品番65-7934-07
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C4 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C4SKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6670アズワン品番65-7925-52
ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C5SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6535アズワン品番65-7927-41
ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HT SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm6209-2Z/C3HTSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6534アズワン品番65-7925-88
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6200番台両シールド形SKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
シールド形状両側鋼板製打拔きシールド軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
p209j特集