201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864 アズワン品番65-7942-23
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF プランマブロックハウジングは円筒穴のベアリング用で、標準シールの全長は 530 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:170mm●センター高さ:180mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:530mm●コード番号:212-1416 アズワン品番65-7900-75
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475 アズワン品番65-7900-98
1個
11,980 税込13,178
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:127 mm x 97mm●内径:127mm●コード番号:209-3760 アズワン品番65-7945-53
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 319
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2166 アズワン品番65-7944-33
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:90mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1968 アズワン品番65-7892-03
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、円筒穴と標準シールを備えたベアリング用です。ロックナット KM 18
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2160 アズワン品番65-7953-91
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:50.8 mm x 45mm●内径:50.8mm●コード番号:209-3758 アズワン品番65-7949-70
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2174 アズワン品番65-7941-69
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒形の穴を備えたベアリング用で、標準シールの全長は最大 255 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:212-1466 アズワン品番65-7900-84
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3865 アズワン品番65-7957-44
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:130 mm/175mm●内径:130mm●コード番号:209-3908 アズワン品番65-7958-16
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:35mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-0652 アズワン品番65-7901-63
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:75mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:213-1958 アズワン品番65-7893-01
1個
3,998 税込4,398
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1501 アズワン品番65-7900-85
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリング
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:31.75 mm x 36mm●内径:31.75mm●コード番号:209-2179 アズワン品番65-7945-93
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
仕様●内径:100mm●センター高さ:135mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:270mm●コード番号:213-1924 アズワン品番65-7897-68
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:45 mm/65 mm x 11mm●内径:45mm●コード番号:209-3859 アズワン品番65-7948-88
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 312
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2161 アズワン品番65-7945-34
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 280 mm になります。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:60mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:280mm●コード番号:212-1473 アズワン品番65-7900-48
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
仕様●内径:60mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:213-1935 アズワン品番65-7891-97
1個
2,698 税込2,968
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ
仕様●内径:45mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1343 アズワン品番65-7892-11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
。SKF 回収スリーブは、密閉型深溝ボールベアリングに基づいています。 62 及び 63 シリーズです。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2152 アズワン品番65-7948-56
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
。SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 165 mm までです。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:20mm●センター高さ:40mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:165mm●コード番号:212-1453 アズワン品番65-7900-80
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3845 アズワン品番65-7948-31
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3936 アズワン品番65-7957-94
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:200 mm/250 mm x 29mm●内径:200mm●コード番号:209-3836 アズワン品番65-7950-96
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:90 mm/126mm●内径:90mm●コード番号:209-3900 アズワン品番65-7950-68
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3817 アズワン品番65-7948-83
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
仕様●内径:35mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-1460 アズワン品番65-7900-77
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:88.9 mm x 71mm●内径:88.9mm●コード番号:209-2182 アズワン品番65-7945-94
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3614 アズワン品番65-7957-46
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

関連カテゴリ