14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF 55 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:11000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9703 アズワン品番65-7978-80
1個
94,980 税込104,478
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2143 アズワン品番65-7944-36
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:207-8456 アズワン品番65-7922-55
1個
89,980 税込98,978
欠品中

。1 列円筒ローラーベアリング SKF 単列円筒ローラーベアリングには、多くの設計、シリーズ、サイズ 特長: C3 このモデルのクリアランス 高い積載荷重 高剛性 軸方向の変位に対応します 内輪と外輪の両方にフランジの付いたベアリングを除きます。 低摩擦 オープンフランジの設計、ローラーエンド設計と表面仕上げとともに、潤滑膜の形成を促進し、摩擦の低減と軸方向荷重伝達能力の向上を実現しています。 長寿命 対数ローラープロファイルは、ローラー / 軌道接触時のエッジ応力及びずれやシャフトのたわみに対する感度を低減します。 運用の信頼性の向上 ローラーや軌道の接触面の表面仕上げにより、動的な潤滑剤皮膜が形成されます。 分離可能及び交換可能 SKF 円筒ローラーベアリングの分離可能なコンポーネントは交換可能です。これにより、取り付けと取り外しが容易になり、メンテナンス検査も容易になります。
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:232kN●行数:1●動定格荷重:232kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:6000rpm●速度を制限:7000rpm●疲労限度荷重:30.5kN●コード番号:195-9698 アズワン品番65-7976-97
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2140 アズワン品番65-7945-10
1個
119,800 税込131,780
欠品中

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8495 アズワン品番65-7931-82
1個
59,980 税込65,978
欠品中

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 25 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 60 mm、外径 85 mm、幅 34 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8641 アズワン品番65-7934-11
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281 アズワン品番65-7941-66
1個
369,800 税込406,780
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8596 アズワン品番65-7923-08
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

。SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8407 アズワン品番65-7935-47
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8406 アズワン品番65-7927-61
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 25 mm、外径は 62 mm、幅は 24 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:207-8643 アズワン品番65-7925-90
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

SKF Cylindrical Roller Bearing, 95 mm ID, 170 mm OD - NU 2219 ECJ/C3 Choose this cylindrical roller bearing from SKF to accommodate heavy radial loads at high speeds。Thanks to its open-flanged design and super-smooth surface finish, the bearing is opt
仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●材質:スチール●静定格荷重:375kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:325kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2054 アズワン品番65-7945-31
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 72 mm、幅は 23 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:43mm●コード番号:209-2283 アズワン品番65-7955-40
1個
159,800 税込175,780
欠品中

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • a4043