4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A/C3
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9873 アズワン品番65-7922-73
1個
25,980 税込28,578
欠品中

仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875 アズワン品番65-7927-06
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531 アズワン品番65-7978-38
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ