。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.
仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097
アズワン品番65-7942-61
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
。SKF Taper Roller Bearing, 200 mm ID, 280 mm OD - 32940 This SKF bearing features tapered rollers and rings (or raceways) and provides an effective solution when you need to accommodate simultaneous thrust and radial loads。Its optimised design and surface finish promote lubricant film formation。This means friction is reduced during rotation, which increases durability and extends the units working life。It also helps the bearing run quietly。Thanks to this reliably long service life, you dont need to replace the bearing as frequently as some alternatives。Separable, interchangeable components make maintenance and inspection easy. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 200 mm Outside diameter of 280 mm Race width of 54.18 mm Application Information Electric motors Fans Gearboxes PumpsSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 What is static load bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。The static load rating for bearings is the maximum load they can hold before suffering damage。Exceeding this limit creates undue contact stress on the most heavily-loaded rolling element (the raceway) and will cause permanent deformation。Choosing the correct bearing for the required load is vital.
仕様●内径:200mm●外径:280mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:54.18mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:950kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:588kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1700rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:88kN●コード番号:208-0081
アズワン品番65-7929-25
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
。SKF Taper Roller Bearing, 180 mm ID, 250 mm OD - 32936 This SKF taper roller bearing is suitable for any application that calls for high performance, reduced friction or improved power density。It accommodates combined loads and generates low levels of friction during operation。As part of the SKF Explorer range, the high-performance bearing is made from ultra-clean steel for durability and a long service life, even when handling heavy loads。Its refined manufacturing process ensures the bearings smooth running, so it maximises its use of lubrication。This means your machinery will need less maintenance and downtime. Parallel-bore type to handle misalignment Optimal load distribution to reduce operational stress Can be used for rigid bearing applications Extended life for efficiency and reduced maintenance Application Information Mining and mineral processing industries Hoisting equipment Gearbox manufacturing industrySKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 Can you separate this bearing 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。This SKF bearing is a single-row separable type。This means you can mount the inner ring with roller and cage assembly separately from the outer ring, making mounting, dismounting and maintenance inspection simpler。Should this bearing be run in Yes, this bearing requires running in。Typically, this subjects the bearing to significant friction and temperature spikes that cause wear。However, the design of this SKF taper roller bearing reduces frictional heat to minimise wear during its running-in period.
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:47.93mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:435kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2200rpm●疲労限度荷重:68kN●コード番号:208-0079
アズワン品番65-7927-07
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード