「mt-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:120 mm/155 mm x 32mm●内径:120mm●コード番号:209-3876
アズワン品番65-7943-65
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3873
アズワン品番65-7950-21
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3877
アズワン品番65-7948-89
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン
色赤茶
使用温度範囲(℃)-30~+120
ちょう度2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852
アズワン品番65-7936-71
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9864
アズワン品番65-7933-83
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●内径:60mm●外径:110mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9892
アズワン品番65-7921-17
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9858
アズワン品番65-7921-77
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876
アズワン品番65-7935-83
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9874
アズワン品番65-7928-25
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9863
アズワン品番65-7923-98
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9882
アズワン品番65-7922-74
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9870
アズワン品番65-7928-33
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9889
アズワン品番65-7936-40
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533
アズワン品番65-7977-98
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9596
アズワン品番65-7949-81
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
。SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9598
アズワン品番65-7982-86
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881
アズワン品番65-7921-22
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949
アズワン品番65-7934-31
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851
アズワン品番65-7932-39
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952
アズワン品番65-7934-52
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902
アズワン品番65-7930-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947
アズワン品番65-7923-96
1個
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875
アズワン品番65-7927-06
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:38kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:54kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9597
アズワン品番65-7940-69
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9595
アズワン品番65-7977-53
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9865
アズワン品番65-7928-24
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9936
アズワン品番65-7928-31
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9938
アズワン品番65-7923-57
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:38.1mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9896
アズワン品番65-7926-42
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9869
アズワン品番65-7927-64
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946
アズワン品番65-7933-06
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9920
アズワン品番65-7921-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9927
アズワン品番65-7932-31
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918
アズワン品番65-7936-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531
アズワン品番65-7978-38
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲(℃)-30~+100
精度等級ISO 492 普通公差
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575
アズワン品番65-7883-19
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ