カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • SMC(11)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • エスコ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nj306」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    仕様使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級、NJ型、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:ドイツ、コード番号:390-4802幅(mm)19外径(mm)72アズワン品番67-2371-44内径(mm)30
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649アズワン品番65-7977-35
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 50 mm、外径 68 mm、幅 35 mm の製品があります。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8668アズワン品番65-7920-99
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 18 mm、外径は 26 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8666アズワン品番65-7926-33
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652アズワン品番65-7982-29
関連キーワード
p306特集