「nutr」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1505
アズワン品番65-7950-48
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1507
アズワン品番65-7952-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:22kN●動定格荷重:19kN●エンドタイプ:シール●速度を制限:4500rpm●疲労限度荷重:2.5kN●コード番号:210-1499
アズワン品番65-7950-07
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1510
アズワン品番65-7950-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1534
アズワン品番65-7950-98
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 15 mm、外径 35 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.6kN●動定格荷重:16.8kN●速度を制限:5000rpm●疲労限度荷重:2kN●コード番号:210-1497
アズワン品番65-7958-35
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1503
アズワン品番65-7950-89
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 17 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:47mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1500
アズワン品番65-7950-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 15 mm、外径 42 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:15mm●外径:42mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1498
アズワン品番65-7958-37
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1511
アズワン品番65-7951-73
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 35 mm、外径 80 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1512
アズワン品番65-7951-03
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1517
アズワン品番65-7956-89
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1514
アズワン品番65-7956-68
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068
アズワン品番65-7922-62
1個
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
。SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion。With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads。Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease。The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels。Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934
アズワン品番65-7937-05
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
関連キーワード