2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-8317 アズワン品番65-7923-84
1個
63,980 税込70,378
欠品中

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032-2RS1 When youre looking for a low-maintenance ball bearing, turn to this deep-groove option from SKF。It features contact seals on both sides for maximum lubrication protection and is supplied pre-greased s
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:143kN●コード番号:207-6937 アズワン品番65-7934-63
1個
199,800 税込219,780
欠品中

関連キーワード
関連カテゴリ